カテゴリ
- 自動車純正部品(41)
- トラック純正部品(16)
- 農業機械(8)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(1)
- いすゞ自動車(1)
- サンワサプライ(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- スズキ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- トヨタ(11)
- ニッサン(5)
- ホンダ(18)
- ミツビシ(4)
- ユニット(1)
- 三笠産業[工具](2)
- 三菱ふそう(16)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「846-65」の検索結果

ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(8個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
1800ノズル R-VAN全円シリーズ
RAINBIRD¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
非常用照明器具(電源別置型)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から3日以内出荷LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
ハンドル
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷部品名称ハンドル図解NoBSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-E602 調圧弁部品_No.39、SSA-α604MA 分水器部品_No.6、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.9、SSA-α1004 分水器部品_No.6、SSA-α603-1 分水器部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.9、SSA-α603MA 分水器部品_No.6、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.37、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.9、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.7、BSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.9、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.6、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.9、SSA-E602DX 調圧弁部品_No.39、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.6、SSA-α604 分水器部品_No.6、SSA-α1003-1 分水器部品_No.6、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.7、SSA-F617MAT 分水器部品_No.7、SSA-G535 調圧弁部品_No.37、SSA-α1004MA 分水器部品_No.6、SSA-F617VT 分水器部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.9、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-α603 分水器部品_No.6、SSA-α1003MA 分水器部品_No.32、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-α1003 分水器部品_No.6
UA50 ルアーウォッシュハンガーカバー L クリア
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ルアーウォッシュハンガーにルアーを掛けたまま持ち運ぶ際等に便利な専用カバーです。ルアーウォッシュハンガーL(U-A41)専用です。ルアーのフックを保護します。ルアーウォッシュハンガーにかぶせてバンドを留めるだけの簡単装着です。色クリアパッケージサイズ(mm)390×380×35
16 amp male crimp contacts AWG 16 - silv
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CESM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16347199-250325-02.jpg)








![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426022-260902-02.jpg)