カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • トップハウス(64)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(441)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(119)
  • SPARKFUN(75)
  • SMC(48)
  • BMW(41)
  • エコデバイス(36)
  • 三菱ふそう(32)
  • omron(オムロン)(30)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • RS PRO(29)
  • KTM(29)
  • SK11(24)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • エレコム(15)
  • MICROCHIP(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • サンワダイレクト(13)
  • 色ブルー(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DEVICE」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1200count/inch使用電池単3乾電池マルチペアリングなし連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なしブルー
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音サンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約400時間連続待機時間約28000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
テンキー_Bluetooth サンワサプライテンキー_Bluetoothサンワサプライ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)スイッチキースイッチ:パンタグラフ適合規格Bluetooth ver5.0対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5g使用距離範囲(m)通信:10キー数39キー電池単四電池 1本防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間240時間キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音サンワサプライ
5,398税込5,938
1個
予約販売
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できますWindows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングあり角度調節なし
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約52日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。電源充電式適合規格Bluetooth 5.0 Class2、プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)対応OSChromeOS:ChromeOS、Android:Android 10~14、Windows:11、 10、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS:iPadOS 16~18、iOS:iOS 17・18接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンBluetooth5.0 HID対応、または標準でUSBポート(Aコネクタ)をもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き対応レシーバー収納:あり、マルチペアリング:あり、充電ポート:USBType-C時間連続動作時間:約48時間インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタボタン数5無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯(m)、通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1000count/inch使用電池充電池充電端子USB Type-Cポート充電時間(時間)約4マルチペアリングあり連続動作時間約33時間連続待機時間約588時間使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型ケーブル長(m)約0.8(付属)仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
光学式トラックボール サンワサプライ光学式トラックボールサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
セット内容トラックボール、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池充電池※リチウムイオン電池内蔵/Type-C充電ポート付ボール径(Φmm)約34ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約20時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式使用可能日数約50日マルチペアリングありボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式Bluetooth対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングなし角度調節なし
IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウスサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800count/inch使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約34時間連続待機時間約923時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タブレットやスマホでも使えるBluetoothキーボード 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインキーボードカーブ採用邪魔な時は立てて収納可能2段階調節が可能なスタンド付き
仕様■キー数:102キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:なし■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:165時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAndroidスマートフォン・タブレットなど■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS Android:Android 11~7■接続方式:Bluetooth■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり
キーボード_Bluetooth_ソーラー充電 サンワサプライキーボード_Bluetooth_ソーラー充電サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード 室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です 蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。 暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。 環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。 キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。 オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列 剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。 マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
仕様テンキー/アイソレーション:ありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680タイプスリムタイプスイッチパンタグラフ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードスタンダート連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10マルチペアリングあり角度調節あり
テンキー_Bluetooth_プログラマブル サンワサプライテンキー_Bluetooth_プログラマブルサンワサプライ
8,098税込8,908
1個
当日出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)質量(g)160スイッチメンブレン接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26動作力60±15gキー数27キー使用電池充電池通信距離10mキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)角度調節あり
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
6,498税込7,148
1個
予約販売
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2ケーブル長(m)約0.25(付属)対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1200、1600カウント/インチボタン数3ボタン連続動作時間約142時間連続待機時間約1850時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約180日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語インターフェースUSB有線接続時キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)1.6±0.2動作力60±20g印刷方式シルク印刷マルチペアリングあり使用電池充電池連続動作時間50時間連続待機時間2400時間通信距離(m)10※使用環境によって異なりますプロファイルHID (Human Interface Device Profile)適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応接続方式Bluetooth/有線タイプスリムサイズコンパクト(キーボード)
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きテンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数3ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)サンワサプライ
29,980税込32,978
1セット(3個)
3日以内出荷
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ブルー電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯
タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1サンワサプライ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)付属:約0.5接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能400count/inch充電時間約3時間電池充電池※リチウムポリマー電池ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
光学式トラックボール サンワサプライ光学式トラックボールサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。ボール系約44mmの大玉ボールを採用しており、一度の操作でカーソルを広範囲に動かすことができます。Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。進むボタン付きです。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
セット内容トラックボール、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書サイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600/800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単4乾電池ボール径(Φmm)約44ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約93時間連続待機時間約14000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式使用可能日数約230日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB サンワサプライキーボード Bluetooth/ワイヤレス USBサンワサプライ
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
仕様テンキー:あり、静音:なしセット内容取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバー適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 11~15、iOS 14~18 ※かな入力非対応、iPadOS 14~18 ※かな入力非対応接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC動作力53±5gインターフェースUSBキー数112キーキー配列日本語使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2充電時間(時間)約4印刷方式レーザー印刷連続動作時間240時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合キーピッチ(mm)19キーパンタグラフ連続待機時間26000時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10 ※使用環境によって異なります。使用可能日数450日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値ですマルチペアリングあり