カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(145)
    • 変換・延長アダプタ(67)
    • DisplayPortケーブル(7)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(132)
  • トライメイト(10)
  • StarTech.com(270)
  • アイネックス(48)
  • ホーリック(10)
  • ZATTA(5)
  • サンワダイレクト(37)
  • ルーメン(11)
  • VENTION(8)
  • JAPANNEXT(158)
  • RS PRO(146)
  • Dell Technologies(122)
  • ASUS(エイスース)(107)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(101)
  • ATEN(72)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
  • EIZO(63)
  • NEC(58)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(31)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(29)
  • 2~3未満(21)
  • 3~5未満(10)
  • 5~10未満(8)
  • 10~50未満(4)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(8)
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(メス)(1)
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(3)
  • DisplayPort(オス) - DVI(メス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(5)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(3)
  • DisplayPort(オス) - Mini DisplayPort(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - VGA(オス)(1)
  • DisplayPort(メス) - HDMI(オス)(2)
  • Lightnig(オス)-USBType-C(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USB Type-Cオス - DVIメス(1)
  • USB(A)(オス) - DisplayPort(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(4)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(1)
  • その他(33)
変換タイプ
  • オス - オス(23)
  • オス - メス(17)
メス形状
  • DisplayPort(3)
  • DVI-D(24ピン)(1)
  • HDMI(タイプA)(11)
  • USB Type-C(2)
  • USB TypeA(1)
  • ミニD-sub15ピン(3)
オス形状
  • D-sub15pin(1)
  • DisplayPort(7)
  • HDMI(タイプA)(4)
  • Mini DisplayPort(3)
  • USB(A)(1)
  • USBType-C(6)
D-sub15pin・DisplayPort・HDMI(タイプA)・Mini DisplayPort・USB(A)・USBType-C
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(39)
  • 色ホワイト(11)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DisplayPort」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPortケーブル サンワサプライDisplayPortケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWGブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
DisplayPortケーブル サンワサプライDisplayPortケーブルサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライDisplayPort-HDMI変換ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6アダプター型式アクティブシールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-AHDCP対応Ver 1.4/Ver 2.2 対応HDR対応非対応
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPortサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100アダプター型式アクティブシールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応非対応
DisplayPortケーブル サンワサプライDisplayPortケーブルサンワサプライ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。ブラックコネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオスプラグ金メッキ解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hzケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約7.5対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ホワイト質量(g)29規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.09コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスケーブル外径(Φmm)約5.5アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-48対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI(Type-A)HDCP対応非対応HDR対応非対応
変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ変換アダプタ_DisplayPort-VGAサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】オス形状DisplayPortメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)変換タイプオス-メス
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライDisplayPort-HDMI 変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
DisplayPort-VGA変換ケーブル サンワサプライDisplayPort-VGA変換ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-63対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)オス形状D-sub15pin変換タイプオス - オス
HDMI-DisplayPort変換アダプタ サンワサプライHDMI-DisplayPort変換アダプタサンワサプライ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
オス形状HDMI(Type-A)/USB Type-Aメス形状DisplayPortブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオスケーブル外径(Φmm)4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-46対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz対応)変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
DisplayPortエクステンダー サンワサプライDisplayPortエクステンダーサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
延長ケーブル(m)(最大)70仕様帯域幅/最大10.2Gbps付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線)質量(g)送信機/226、受信機/262規格DisplayPort 1.2a消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29材質(ケース)スチールインターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1最大解像度4096×2160周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0901-67取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドアズワン品番64-0902-64特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オス
変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ変換アダプタ_DisplayPort-VGAサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するアダプタです。 ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。 DisplayPortコネクタはロック機構がないラッチレス仕様になっています。 コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス(アクティブタイプ)対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200・1080pDP1.3アダプタタイプDisplayPort
ミニーDisplayPort変換ケーブル サンワサプライミニーDisplayPort変換ケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仕様結線図:有ホワイト規格UL20276コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオスケーブル外径(Φmm)4.5オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort変換タイプオス - オス
EDID保持器_DisplayPort用 サンワサプライEDID保持器_DisplayPort用サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。 複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません) 接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。 8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容本体×1、取扱説明書ブラック消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン対応機器間制御(CEC)インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1最大解像度7680×4320/30Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 結露なきこと対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1chオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPortサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)200シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30HzHDMI規格HDMI2.1オス形状HDMI
ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル サンワサプライミニDisplayPort-VGA変換ケーブルサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-65対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)変換タイプオス - オス
ミニDisplayPortケーブル サンワサプライミニDisplayPortケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
仕様結線図:有ホワイト規格DisplayPort規格ver.1.2構造より線(撚線)コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオスケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールド変換タイプオス - オス
変換ケーブル_DisplayPort-HDMI サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMIサンワサプライ
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。 パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。 HDCP2.3、HDCP1.4に対応
ブラック規格UL2725コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hzケーブル外径(Φmm)約5.0映像出力HDMI オス(HDMI Type A オス)映像入力DisplayPortコネクタオス変換タイプオス - オス
変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ変換ケーブル DisplayPort-DVIサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
DisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブルDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレータが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状DisplayPortコネクタオス(ラッチ付き)-DVIコネクタオス インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)isplayPortコネクタ部/約19.9×50.9×13、VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種dynabook DT210/Y、DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブルサンワサプライ
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
仕様金メッキピンブラック規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7特性光ファイバ伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライDIsplayPort光ファイバケーブルサンワサプライ
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
変換アダプタ DisplayPort-DVI サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVIサンワサプライ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート)※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※音声の出力には対応していません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ポート形状:DVIデジタル(シングルリンク)オスUSB Aオス(給電専用)、DisplayPort メス、DisplayPort メス、最大対応解像度:4K/30Hz、最大表示解像度:3840×2160/30Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2、DisplayPort規格:Ver.1.2、DVI規格:デジタル シングルリンク、パソコン(出力)側:DVI24pin/29pin、ディスプレイ(表示)側:DisplayPortコネクタ形状DVIオス-DisplayPortメス解像度(MD用)4Kシールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約100mA
変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI サンワサプライ変換ケーブル Mini DisplayPort-DVIサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブルミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
材質線材被覆/TPE質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス映像入力DisplayPortオス
変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1 サンワサプライ変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1サンワサプライ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めラッチ(コネクタシェル表面の二つの金属フックによるロック機構)がないコネクタを採用しています。手が入りにくい場所でもコネクタが抜きやすい構造です。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応しています。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から四重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。信号線には、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
対象パソコン各社パソコン※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。材質線材被覆/PVC、コネクタカバー/PVCブラック質量(g)107規格Displayport ver.2.1 DP80 VESA認証取得(ver.2.0/1.4/1.3/1.2にも対応)ケーブル長(m)1.5(コネクタの先端から先端まで)コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス、抜け止めフックなし対応機種dynabook DT210/Yディスプレイ各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。ケーブル外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI Activeタイプ サンワサプライ変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI Activeタイプサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のMini DisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のMini DisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
規格DisplayPort: Ver1.4、DV: デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状Mini DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス、HDCP:HDCP1.4映像入力Mini DisplayPortオス
DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル サンワサプライDisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブルサンワサプライ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。各種認証解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブル対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
DisplayPortケーブル_Ver2.1_40Gbps転送対応 サンワサプライDisplayPortケーブル_Ver2.1_40Gbps転送対応サンワサプライ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド3重シールド被覆材PVC変換タイプオス-オス
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライDisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)サンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
接続台数2ディスプレイDisplayPortキーボード/マウスUSB付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1質量(g)700コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8最大解像度3840×2160アズワン品番64-0897-54取扱説明書取扱説明書/組立説明書
DisplayPortケーブル_Ver2.1_80Gbps転送対応 サンワサプライDisplayPortケーブル_Ver2.1_80Gbps転送対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1ケーブル長(m)約1(コネクタ含む)コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.8シールド3重シールド被覆材PVC変換タイプオス-オス
変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応サンワサプライ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch?/Nintendo Switch 2?には対応していません。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3対象パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器規格DisplayPort規格:Ver.1.2電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C消費電流(mA)40(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。保管温湿度範囲-10~70℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4映像出力DisplayPort メスHDR対応対応
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。
仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2規格DisplayPort:Ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありませんポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pinアダプタタイプDisplayPort変換タイプオス - メス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状ミニDisplayPort(オス)-VGA(メス)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応ケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080pオス形状ミニDisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニDisplayPortコネクタ2VGA
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
5,098税込5,608
1個
当日出荷
DisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ブラック規格DisplayPort規格:Ver1.4ケーブル長(m)約0.2コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMIタイプA(19pin) (メス)対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.9対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:8K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス映像入力DisplayPortオスHDMI規格HDMI2.1オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
EDID保持器 VGA用 サンワサプライEDID保持器 VGA用サンワサプライ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
切替器や分配器など複数の機器で構成された環境において、ディスプレイ情報(EDID)認識の様々な問題により パソコンからの映像出力が正常にできない問題を解決することができるEDID保持器(VGA用)です。本製品をパソコンの映像出力ポートに装着することで内蔵されたEDID情報を認識させることができ、任意の解像度にて映像出力をスムーズに行うことができます。
セット内容本体×1、取扱説明書消費電力(W)最大0.25(5V 0.5A) ※VGAポートより供給適合機器VGA(ミニD-sub(HD)15pin)出力端子を標準搭載しているパソコン、【出力機器】VGA(ミニD-sub(HD)15pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。インターフェース入力用/VGA(ミニD-sub(HD)15pin)オス×1、出力用/VGA(ミニD-sub(HD)15pin)メス×1最大解像度1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと対応信号【入力信号】ミニD-sub(HD)15pin、【出力信号】ミニD-sub(HD)15pin動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200 60Hz、1920×1080 60Hz、1680×1050 60Hz、1600×1200 60Hz、1600×900 60Hz、1440×900 60Hz、1366×768 60Hz、1280×1024 60Hz/ 75Hz、1280×960 60Hz、1280×768 60Hz、1280×720 60Hz、1152×864 75Hz、1024×768 75Hz、※上記以外の解像度・リフレッシュレートには対応しておりません。
変換アダプタ_USB TypeC-VGA サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-VGAサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン消費電流(mA)160インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080pオス形状USB Type-Cメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)アダプタタイプDPaltモード
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。ブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル径(Φmm)約6.0変換タイプオス - オス
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。 また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。 DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。 HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:DisplayPort、DisplayPort Altモード方向性:あり規格DisplayPort Ver.1.2対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>DisplayPort入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-DisplayPortコネクタオス(ラッチ無し)ケーブル径(Φmm)約5.2