カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,716)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,559)
  • KTM(620)
  • RS PRO(448)
  • エレコム(432)
  • ホンダ(290)
  • ラムマウント(204)
  • メディアカバーマーケット(191)
  • SPARKFUN(188)
  • StarTech.com(112)
  • TP-LINK(101)
  • SHIMADA(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(71)
  • マタドール(MATADOR)(65)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(59)
  • BMW(52)
  • ZEALOT(ジーロット)(50)
  • パナソニックコネクト(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAD」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブ保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライUSBオーディオ変換アダプタサンワサプライ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スマホやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。両端に充電用USB Type-Cポートと音楽再生用3.5mmジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合)最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
プラグ形状USB Type-C本体側:Φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、Φ3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)ホワイトケーブル長(m)約0.8コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)適合用途データの通信、充電
変換アダプタ USB TypeC-ライトニング サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-ライトニングサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Ligtningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。Power Delivery 60Wに対応し、高速充電で効率的に電力供給ができます。最大480Mbpsでのデータ転送可能です。 紛失防止ストラップ付きで、持ち運び時の紛失リスクを軽減できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※USB OTG非対応のため、マウスやキーボードなどのUSB接続機器は正常に動作しない場合があります。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:Lightning、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD60W、DP Altモード対応:非対応コネクタ形状Lightnigコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、ストレート対応機種Lightningポート搭載機器(iPhone、iPad、iPod、AirPodsなど)アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型MFi認証ありUSB規格USB2.0480Mbps
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
5,198税込5,718
1個
欠品中
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できますWindows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式無線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングあり角度調節なし
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュホワイトケーブル長(m)約1(SR間)コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証UL規格非ULケーブル径(Φmm)約3.6USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×適合用途データの通信、充電
光学式トラックボール サンワサプライ光学式トラックボールサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothトラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
付属品単三乾電池(テスト用)×2ブラック質量(g)144.5接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6分解能1600/1200/800/400カウント/インチ通信方式Bluetooth 5.0ボタン数5連続動作時間285時間連続待機時間10000時間通信距離(m)10読取方式IR LED
カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。 SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。 SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。 追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。 電源不要のバスパワータイプです。 MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。
質量(g)約37.7適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7動作環境動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB]スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュケーブル長(cm)5ケーブルタイプ一体型タイプ
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードですWindows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブルホワイト質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス)取得規格MFi認証(Made For iPhone/iPod/iPad)ケーブル径(Φmm)3.3適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードですWindows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42キー数103
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
用途Lightningコネクタに対応したUSBケーブルホワイト長さ(m)2コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス)取得規格MFi認証インターフェイスLightningケーブル径(Φmm)3.8
キーボード_Bluetooth サンワサプライキーボード_Bluetoothサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できますWindows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。キーボード側でOSを識別し、配列を自動的に切替ます。(手動調整も可能です)最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
接続方式無線動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語使用電池単四電池 2本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth
キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB サンワサプライキーボード Bluetooth/ワイヤレス USBサンワサプライ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
仕様テンキー:あり、静音:なしセット内容取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバー適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 11~15、iOS 14~18 ※かな入力非対応、iPadOS 14~18 ※かな入力非対応接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC動作力53±5gインターフェースUSBキー数112キーキー配列日本語使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2充電時間(時間)約4印刷方式レーザー印刷連続動作時間240時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合キーピッチ(mm)19キーパンタグラフ連続待機時間26000時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10 ※使用環境によって異なります。使用可能日数450日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値ですマルチペアリングあり
セキュリティ対応アルミケース サンワサプライセキュリティ対応アルミケースサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。 2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。
特性鍵付、耐衝撃付属品ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2材質表装:アルミシルバー質量(g)3180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×320アズワン品番64-0892-68収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×125×300
キャリングバッグ_ハードケース_ABS サンワサプライキャリングバッグ_ハードケース_ABSサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2材質表装:ABSブラック質量(g)約1500規格キャリーサポーター:なし対応機種17型ワイドまでのノートパソコン種類:キータイプ気室数1気室拡張性マチ拡張:なし撥水加工なし