カテゴリ
- オフィス家具(20)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(115)
- オカムラ(岡村製作所)(100)
- 雅(81)
- ミツビシ(73)
- ホンダ(56)
- 京セラ(19)
- AXYGEN(12)
- シバタ(フォークリフト)(8)
- 日精電機[制御機器](8)
- AZLA(アズラ)(8)
- TRUSCO(6)
- パイロット(4)
- ワルター(4)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- AMPHENOL(3)
- ブランドをもっと見る
「MRF」の検索結果

フットレスト
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷足を快適にサポートする大きめのフットレストです。フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。足置台の角度を調整できます材質ABS樹脂
フットレスト
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷高さは2段階で調整可能。左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。中央のマッサージローラーが脚の緊張をやわらげ、リフレッシュ。4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約20組立人数1
防塵ラック
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
CPU用簡易防塵ボックス
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。用途パソコン本体、小型LAN用機器用。奥行(mm)650高さ(mm)600付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリルマウント4U総耐荷重(kg)50
スタンド
サンワサプライ¥50,980税込¥56,0781台翌日出荷MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
キーボード収納台
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
キーボード収納台
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
フットレスト 3WAY
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷足を快適にサポートするフットレストです。3パターンの脚の休息が可能。フットレスト部のクッションが脚の負担を低減します。フットレスト部は無段階で角度調整が可能。フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。汚れや、濡れてもさっと拭き取れるビニールレザー張り。フレーム底部には滑り止めが付いています。400mmの幅広タイプ。組立は3Stepで簡単。
簡易防塵ハブボックス
サンワサプライ¥67,980~税込¥74,778~1台翌日出荷19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス奥行(mm)465高さ(mm)600付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル総耐荷重(kg)50
キーボード収納台
サンワサプライ¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
スタンド
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
簡易防塵機器収納ボックス
サンワサプライ¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。奥行(mm)420高さ(mm)500付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚総耐荷重(kg)50
防塵ラック クーラー付き
サンワサプライ¥549,800税込¥604,7801台16日以内出荷ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック クーラー付き
サンワサプライ¥569,800税込¥626,7801台16日以内出荷ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック クーラー付き
サンワサプライ¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
カテゴリ8LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000