フットレスト 3WAY
足を快適にサポートするフットレストです。
3パターンの脚の休息が可能。
フットレスト部のクッションが脚の負担を低減します。
フットレスト部は無段階で角度調整が可能。
フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。
汚れや、濡れてもさっと拭き取れるビニールレザー張り。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
400mmの幅広タイプ。
組立は3Stepで簡単。
- 材質
- 本体/PP(ポリプロピレン)、スチール、 張地/ビニルレザー
- 質量(kg)
- 約1.7
- サイズ
- W472×D385×H380~435mm
- 口数
- 1個口
- 形態
- 出荷:ノックダウン組立式
- 総耐荷重(kg)
- 約20
- 組立人数
- 1
- 内容量
- 1台
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。椅子 の新着商品
カテゴリ




















![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)



![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)


![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-06.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)

![スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089578-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089639-261105-02.jpg)