カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(155)
  • 家電(15)
  • 測定用品(5)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(68)
  • 伊東電機(1,058)
  • RS PRO(533)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • アズワン(222)
  • メディアカバーマーケット(197)
  • omron(オムロン)(187)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(184)
  • オーム電機(154)
  • エスコ(151)
  • エレコム(142)
  • コガネイ(137)
  • マリンテック(124)
  • DAIKO(大光電機)(113)
  • SMC(112)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • サンワダイレクト(101)
  • 長野計器(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OFF」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI切替器_4K対応_手元ON/OFF サンワサプライHDMI切替器_4K対応_手元ON/OFFサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。誰でも簡単に切替が可能です。オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
仕様●対応機種(キーボード):USBキーボード●対応機種(マウス):USBマウス5●対応機種(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●主な対応解像度:4096×2160(60/50/30/25/24Hz●対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。●対応OS Windows:11,10対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
ステレオイヤホン サンワサプライステレオイヤホンサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
欠品中
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)音量調節×最大入力(mW)20装着方法イヤホンタイプ対応ステレオ材質シリコン(イヤーパッド)指向性無(全)指向性入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート×ノイズキャンセリング×ケーブル長(m)1.2プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライBluetooth 5.0 ブルーLEDマウスサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
中間スイッチ付延長コード サンワサプライ中間スイッチ付延長コードサンワサプライ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(2m)ほか
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)6(3+3)(実用)周波数特性200~18000Hzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチインピーダンス(Ω)4(ロード)入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)電源USB電源外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140ケーブル長(m)0.9セット内容製品本体、取扱説明書質量(g)344
ワイヤレススリムキーボード サンワサプライワイヤレススリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2質量(g)68電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1000カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数5連続動作時間340時間連続待機時間28000時間通信距離(m)10読取方式ブルーLED
ワイヤレス充電マウス サンワサプライワイヤレス充電マウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライSATA-USB3.0変換ケーブルサンワサプライ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3オス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,498税込4,948
1本
当日出荷
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2プラグ形状2Pアースコード付付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップアース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
安全ブレーカータップ サンワサプライ安全ブレーカータップサンワサプライ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付スイッチ一括集中スイッチ定格15A・100V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-Aブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
マイク付きステレオイヤホン サンワサプライマイク付きステレオイヤホンサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ周波数特性20~20000Hzインピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K音圧感度(dB)101±3最大許容入力(mW)5指向性無(全)指向性入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のBluetoothマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2質量(g)66電源電池式接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7分解能2400/1600/1000カウント/インチ通信方式Bluetooth 5.1ボタン数5連続動作時間175時間連続待機時間12727時間通信距離(m)10読取方式ブルーLED
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz防塵防水性能IPX4再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大12.5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSBBluetoothVer.5.2装着方式片耳通信距離(m)10(Class2)イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大130時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大8.5マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音サンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
55,980税込61,578
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4
ノイズフィルタタップ サンワサプライノイズフィルタタップサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め機能ノイズフィルター付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40アース端子ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネットプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード
USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付きサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1)電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約30データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
光ファイバテスター サンワサプライ光ファイバテスターサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)無線通信方式2.4GHzRF電波方式仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書電源電池式コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)接続方式無線分解能1000・1600カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠連続動作時間約150時間連続待機時間約45000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2使用可能日数約272日
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
用途スタンド機能、ショルダーベルト・ハンドベルト・ペンフォルダー付きケース。材質合皮ブラック質量(g)約480タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×28×270対応機種2018年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Air 10.9インチ特性ショルダーベルト付、名刺ポケット付ベルト長さ(cm)(ショルダー)最長:139、最短:86(フックの先端から)
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-43dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大23時間指向性単一指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth 5.0装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型連続待受時間最大660時間対応コーデックSBCマイクミュート音量調節連続通話時間(時間)最大20マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
USB連動タップ サンワサプライUSB連動タップサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3Pコンセント形状3P抜け止め機能USB連動付属品3P→2P変換アダプタ付き適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下コンセント個数8アース端子あり定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボードサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHID取扱説明書取扱説明書/組立説明書バッテリー寿命連続使用約36時間
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
Bluetoothスリムキーボード サンワサプライBluetoothスリムキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラック付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)340スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)6以下通信方式Bluetooth動作力67gキー数103キーキー配列日本語送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-11連続動作時間48時間取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)10
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth感度-56dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)50~5000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大約15指向性全(無)指向性、ENC対応伝送方法FHSSポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth5.1装着方式ハンズフリーイヤホン形状オーバーヘッドタイプ通話時間(時間)最大約18連続待受時間最大96時間対応コーデックSBCマイクミュートありノイズキャンセリングあり連続通話時間(時間)最大18マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
高性能雷連動タップ サンワサプライ高性能雷連動タップサンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック質量(g)396電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)RoHS指令(10物質対応)対応