カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
  • オフィス家具(17)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • brother(ブラザー)(19)
  • 東日製作所(58)
  • ネグロス電工(4)
  • アカギ(2)
  • ニチフ(7)
  • SMC(607)
  • Qlight(396)
  • イマオコーポレーション(176)
  • ナベヤ(57)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(47)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • KEMET(27)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • レイ・アウト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QL」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
両面テープ&アルコールパッド サンワサプライ両面テープ&アルコールパッドサンワサプライ
699税込769
1個(2セット)
当日出荷
耐震グッズQL-54、66に使用する交換用両面テープとアルコールパッドです
耐震ストッパーT型 サンワサプライ耐震ストッパーT型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
耐震ストッパーL型 サンワサプライ耐震ストッパーL型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
転倒防止連結固定シート サンワサプライ転倒防止連結固定シートサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55アズワン品番64-0905-80せん断強度(KN)0.98以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
連結ベルト_棚用 サンワサプライ連結ベルト_棚用サンワサプライ
1,398税込1,538
1セット(2個)
3日以内出荷
背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。
セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2材質ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本適合温度(℃)0~40入数(個)2耐震性耐震度:耐震度:6強
耐震接着ゴム サンワサプライ耐震接着ゴムサンワサプライ
1,698税込1,868
1セット(4枚)
当日出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7材質ポリウレタン※非難燃仕様ブルー入数(枚)4使用温度範囲(℃)常温(50未満)使用湿度範囲90%以下耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
耐震ストッパーロング サンワサプライ耐震ストッパーロングサンワサプライ
4,998税込5,498
1セット(4本)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
キャビネットホルダー サンワサプライキャビネットホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
キャスターフレームホルダー サンワサプライキャスターフレームホルダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
キャビネットホルダーLハイブリッド サンワサプライキャビネットホルダーLハイブリッドサンワサプライ
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
耐震接着ゴム サンワサプライ耐震接着ゴムサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)
仕様耐震度7材質ポリウレタン入数(枚)4使用温度範囲(℃)-10~+75以内耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V-0)クラス適合
耐震マット サンワサプライ耐震マットサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール寸法(mm)W350×D3×H300質量(g)19.6取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。入数1
透明両面粘着ゴム サンワサプライ透明両面粘着ゴムサンワサプライ
819税込901
1個
当日出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
キャビネットホルダー サンワサプライキャビネットホルダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-75動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
転倒防止連結固定フィルム サンワサプライ転倒防止連結固定フィルムサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8アズワン品番64-0905-81せん断強度(KN)1.96以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
薄型テレビストッパー サンワサプライ薄型テレビストッパーサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7質量(g/個)約10材質ABS樹脂耐用寿命10年使用温度範囲(℃)0~40本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
落下ストッパー サンワサプライ落下ストッパーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト仕様対象物重量:100kg以下/本材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ透明耐震ゴムG-BLOXゲルサンワサプライ
899税込989
1個(4個)
当日出荷
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7使用温度範囲(℃)-20~+70材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)無色透明
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,798税込3,078
1セット(6個)
当日出荷
超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。
仕様フリーカット:不可セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。)対応機種75型以下のテレビなど適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください)入数6個耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。耐震性7相当
耐震キーボードマット サンワサプライ耐震キーボードマットサンワサプライ
899税込989
1個
当日出荷
キーボードなどの下に敷いて横滑りを抑制します。 用途に合わせてハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール寸法(幅W×奥行D)(mm)600×200アズワン品番64-0849-94
耐震ストッパー サンワサプライ耐震ストッパーサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。
耐用年数(年)8適合温度(℃)-10~50耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方)仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
交換用テープ・アルコールパッド サンワサプライ交換用テープ・アルコールパッドサンワサプライ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
交換用テープ・アルコールパッドです。
耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ耐震接着ゴム・エコサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(4枚)
当日出荷
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)30×30寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-35
落下防止ベルト_台車用 サンワサプライ落下防止ベルト_台車用サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ耐震接着ゴム・エコサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷
パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)50×50寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-34
落下ストッパー サンワサプライ落下ストッパーサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
冷蔵庫ストッパー サンワサプライ冷蔵庫ストッパーサンワサプライ
3,198税込3,518
1セット(2個)
欠品中
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚耐震性6強寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42ベルト長さ(cm)19仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
床固定金具 サンワサプライ床固定金具サンワサプライ
3,298税込3,628
1セット(4個)
当日出荷
用途デスクを床固定する場合にご利用ください。間口(mm)34奥行(mm)75高さ(mm)62付属品取付けネジ(M8)材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)0.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×75×62アズワン品番64-0857-56
耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ耐震ベルト パレット荷締め用サンワサプライ
3,398税込3,738
1セット(2個)
3日以内出荷
パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
床固定金具 サンワサプライ床固定金具サンワサプライ
3,998税込4,398
1セット(4個)
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×75×68材質スチールアズワン品番64-0857-34関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
床固定金具 サンワサプライ床固定金具サンワサプライ
5,998税込6,598
1セット(4個)
翌日出荷
アジャスターを床に固定させます。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×40×30.2(t=3.2)質量(g)450材質スチール対応機種CP-SVNシリーズ幅(mm)113
床固定金具 サンワサプライ床固定金具サンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(4個)
3日以内出荷
用途デスクを固定する場合にご利用ください。間口(mm)32奥行(mm)85高さ(mm)64材質鋼板(メラミン焼付塗装)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×85×64アズワン品番64-0848-03
床固定金具(ラック用) サンワサプライ床固定金具(ラック用)サンワサプライ
5,698税込6,268
1セット(4個)
3日以内出荷
ラックを固定する場合にご利用ください。 ※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。 ※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。 ※M12のボルトまで対応します。
適合本体RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラックアズワン品番64-0848-06
床固定金具 サンワサプライ床固定金具サンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(4個)
3日以内出荷
用途プリンタスタンドを床に固定するための金具です。付属品ボルト4個、ワッシャー4個アズワン品番64-0879-84
ERDシリーズ用床固定金具 サンワサプライERDシリーズ用床固定金具サンワサプライ
6,298税込6,928
1セット(4個)
3日以内出荷
ERD-Mシリーズ用床固定金具です。 アジャスターに挟み込んで装着します。
トラスコ品番836-2392適合機種ERD-Mシリーズ材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×90.5×15アズワン品番64-0896-13
透明両面粘着ゴム サンワサプライ透明両面粘着ゴムサンワサプライ
18,980税込20,878
1個(100個)
当日出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマークリア入数(枚)100使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
落下ストッパー_90cm(1本入り) サンワサプライ落下ストッパー_90cm(1本入り)サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口90cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)5
床固定金具(前後用) サンワサプライ床固定金具(前後用)サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
欠品中
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
落下ストッパー_150cm(1本入り) サンワサプライ落下ストッパー_150cm(1本入り)サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口150cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W1500×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)150ベルト幅(cm)5