カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • スーパーツール(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • SK11(15)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • MIKASA (ミカサ)(7)
  • CKD(6)
  • イスカル(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • BAGSTER (バグスター)(5)
  • D'Addario(5)
  • スケーター(4)
  • ニコテック(3)
  • 三菱電機(3)
  • オンダ製作所(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • ヤマホ工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SVC」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
床固定金具(前後用) サンワサプライ床固定金具(前後用)サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
欠品中
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
EIA用スリット付き棚板 サンワサプライEIA用スリット付き棚板サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)10
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
6,398税込7,038
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
スタビライザー サンワサプライスタビライザーサンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ラック本体の転倒防止にご使用ください。
マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライマルチ収納ラック用棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)20セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライマルチ収納ラック用棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
用途追加用棚板間口(mm)644奥行(mm)498高さ(mm)25付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)総耐荷重(kg)30
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)