カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • RS PRO(455)
  • SPARKFUN(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(54)
  • KEMET(51)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • KOA(12)
  • ハネウェル(11)
  • StarTech.com(9)
  • VISHAY(7)
  • Dynabook(7)
  • ビーエム機器(5)
  • MICROCHIP(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • エレコム(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • DIGILENT(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Serial ATA」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルATA3ケーブル サンワサプライシリアルATA3ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ電源コネクタ一体型SATAケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライSATA-USB3.0変換ケーブルサンワサプライ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3オス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ下L型シリアルATA3ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 下L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
上L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 上L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ