カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 三菱電機(80)
  • SMC(57)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • マキテック(36)
  • BOURNS(30)
  • エレコム(24)
  • エスコ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ヤマグチ(16)
  • ジンナイ(15)
  • onsemi(15)
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • SK(新潟精機)(12)
  • トヨタ(12)
  • ミツビシ(12)
  • ケナメタル(11)
  • Vita-mix(バイタミックス)(11)
  • サンドビック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2500」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス) サンワサプライヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス)サンワサプライ
889税込978
1本
当日出荷
パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2ブラック長さ(m)0.05アズワン品番64-0893-44
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまでブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ電源タップ スリム マグネット/雷ガード付きサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
スイッチなし適合規格PSEコンセント形状2P電源コード(m)2機能雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.8スケア(SQ)×2心制限電圧(V)775バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)14機能雷ガード・二重構造USBポート数1定格容量(W)1400コンセント個数2バリスタ電圧(V)240適合地域日本国内プラグ形状2P・スイングプラグ適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント仕様ノーマルタイプ絶縁種別絶縁キャップ仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500ARoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P定格電流(A)15コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)2ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能マグネット付コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mmアース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり