電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き
(1件のレビュー)縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
- スイッチ
- なし
- 適合規格
- PSE
- コンセント形状
- 2P
- 電源コード(m)
- 2
- 機能
- 雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口
- 適合地域
- 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- サージオン電流耐量(A)
- 2500
- マグネット
- あり
- プラグタイプ
- スイング式
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 芯線導体サイズ
- 1.8スケア(SQ)×2心
- 制限電圧(V)
- 775
- バリスタ電圧(V)
- 470
- 雷ガード
- あり
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
色
質量(g)
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 74996927
2026-09-01
用途: 私のゲーム部屋用
教育・研究機関
私のゲーム部屋に設置して見たのですがPCのACアダプター、モニターのコンセント、Switch2のコンセントなどがとても綺麗に収まり感激です!とてもお勧めします!!

























