カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Jackery(ジャクリ)(21)
  • Anker(アンカー)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 大橋産業(BAL)(6)
  • TRACO POWER(6)
  • SEAGATE(6)
  • XP POWER(6)
  • エスコ(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • エアージェイ(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • ADAM elements(5)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(4)
  • エレコム(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a12v10w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライカーチャージャー_USB Power Delivery対応_67Wサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
ポータブル電源 1536Wh AC1600W サンワサプライポータブル電源 1536Wh AC1600Wサンワサプライ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
電源のない場所でも暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1600WまでのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源です。搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力、シガー出力とDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)が電池の状態をリアルタイムで監視し、過充電や過熱などのリスクを抑制するので安心して使用できます。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。電池残量、消費電力、残り使用時間目安などの仕様状況がひと目でわかるLCD表示パネル付きです。家庭用コンセントに直接挿して大容量1536Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます。MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード(約1.5m)、シガープラグアダプタ(約1m)、ソーラー充電ケーブル(MC4・約2m)、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書材質PC+ABS樹脂質量(kg)16容量電池/1536Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】100【USB合計】272端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック ACソケット、XT60定格出力電流(A)DC/3A、シガー/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×235×312対応USB PD・パススルー・デジタル電池残量表示・MPPT方式定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)出力波形AC/正弦波充電時間約2時間※付属AC電源コード使用時電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/1600、DC/39、シガー/130出力定格周波数(Hz)[AC]50/60最大出力電力(W)AC瞬間/3000定格出力電圧(V)AC/100、DC/13、シガー/13定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 800W(最大)、【シガーアダプタ入力】DC12V・24V/10A(最大)、【ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載)】DC11.5~55V/10A 550W(最大)差込口形状AC出力/3P出力ポートAC/4、DC/4、USB/6 ※USB Type-C×2、USB A×4、シガー/1
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書材質スチール質量(kg)約2使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:350、対応:60ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60対応USB出力端子形状定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350WまでUSBポート数10ポートプラグ形状2Pアースコード付き定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
ポータブル電源_296Wh サンワサプライポータブル電源_296Whサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。 USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。 MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1電源コード(m)AC約1.5定格出力DC19V/3.42A充電時間約5時間電池リチウムイオン電池入力端子USB Type-C、 DCジャックUSBポート数USB A×2、USB Type-C×2プラグ形状2P定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)充電端子ACアダプタ、シガーソケット給電端子AC、USB Type-C、USB A、シガー、DCバッテリー容量(Wh)296
ポータブル電源_1152Wh サンワサプライポータブル電源_1152Whサンワサプライ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152