カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • StarTech.com(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • ネオダクト(16)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • TRENDnet(11)
  • CKD(10)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • エスコ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • タマハシ(5)
  • KSフィルター(5)
  • TP-LINK(5)
  • エレコム(4)
  • 日動工業(4)
  • QNAP(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 100-w」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き
仕様HDCP:2.2、2、1.4セット内容L型コネクタ、取扱説明書質量(g)約117ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格最大出力(W)約100コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)5対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ケーブルタイプ一体型タイプLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6対応SDカード最大:512GB対応microSDカード512GBコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。仕様【USB PD入力ポート】あり、【USB PD最大入力】100Wブラック質量(g)40規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)ポート数3消費電力(W)8コネクタ形状【LAN】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)伝送速度(Mbps)1000/100/10インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD最大供給電力(mA)830インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容本体、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
ポート数8ポート材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4アクセス方式CSMA/CDスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポートジャンボフレーム対応(12Kbytesバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100質量(g)約336最大消費電力(W)5.55動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスフローコントロール制御最大パケット転送能力(Mpps)11.9フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応電源ターミナルブロック入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)DINレール対応(35mm)ファン静音ファンレスMTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)規格VCCI Class A防塵防水性能IP40リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライエクステンダー PoE 防塵防水対応サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を3ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。ディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160))解像度に対応しています。3台接続時の最大解像度は各1920×1080までサポートします。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。本体側面にケーブルが固定できる溝付きで、持ち運びする際にケーブルがスッキリまとめることができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容本体、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応HDMIタイプA(19pin) メス×3アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
インジェクター サンワサプライインジェクターサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)スイッチング方式Store&Forward通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)給電方式PoE:Alternative A、Alternative B電源電源内蔵入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36質量(g)約576ケーブル長(m)1.5最大消費電力(W)約61.56動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%材質メタル取付方式壁掛け:有規格VCCI Class Bセット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。 【ご購入前にご確認ください】 ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
セット内容取扱説明書、面ファスナー質量(g)75規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15電源電圧(V)5構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスケーブル長(cm)約50通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz最大供給電流(mA)720(全ポート合計)
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-CドッキングステーションですType-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)データ転送速度最大5Gbps(理論値)伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。HDR対応対応
エクステンダー_PoE_防水対応 サンワサプライエクステンダー_PoE_防水対応サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。 本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1シルバー質量(g)約372規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W)ポート数IN×1、OUT×2コネクタ形状RJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72.94×43.8最大消費電力(W)0.7通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと)最大延長(m)100伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)MACアドレス登録数2Kフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)4.46ESD保護6000VDC(イーサネットESD保護をサポート)防水IP67PoE対応af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
インジェクター サンワサプライインジェクターサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。 各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)消費電力(W)(最大)120.4使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。ポート数4ポート最大出力(W)USB PD:82コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500ケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1質量(g)約590規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)消費電力(W)本体:15最大出力(W)USB PD:85対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状USB Type-C対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5最大入力(W)USB PD:100動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90 ※結露なきことサイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)50有効挟み幅(mm)20USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900)ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。専用ソフトドライバ:不要アクセス方式CSMA/CD対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。対応プロトコルIPv4、IPv6HDMI規格2ポートケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A、デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大750mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数:3ポート【LANポート】規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、アクセス方式:CSMA/CD、ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、電源電圧:5V【映像出力】コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応、対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)【共通仕様】対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。対応OS iPadOS:iPadOS 14~13、対応OS mac:macOS 10.12~10.15、対応OS Windows:10、消費電流:最大900mA、ケーブル長:3cm・30cm、セット内容:取扱説明書、USB Type-C接続ケーブル ショートケーブル(約3cm)×1、ロングケーブル(約30cm)×1
ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応 サンワサプライドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hzポート数3ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数2ポートケーブル長(m)0.3対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度最大3840×2160(4K 30Hz)電源タイプバスパワー/セルフパワー通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5MbpsポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSBType-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。机固定アタッチメントがついているのでしっかり机に固定できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。GigabitEthernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、机固定アタッチメント、固定用シート規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧くださいコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格対応メディア最大1000GB(SDメモリカード)、最大1000GB(microSDカード)電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応スロットmicroSDカード/SDメモリカード伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)供給電流(mA)最大約750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 30Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(USB 2.0)USB Type-Cコネクタ メス×1(充電対応/PD3.0 100W対応)
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5質量(g)210付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。MACアドレスのパススルー機能に対応。 ※パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/30Hz HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbpsポート数4ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)ケーブルタイプケーブル一体型
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、VGAディスプレイ、Diaplay port、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流(mA)約750最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数3ポート(合計)対応PD(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ規格4K/UHDアクセス方式CSMA/CDポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス、DisplayPort メス※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応※同時に使用することはできません電源電圧(V)5対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz)VGA/最大1920×1200(60Hz)DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11、10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズケーブル長(m)約0.3セット内容取扱説明書仕様IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)・IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)・IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス色(本体)ブラックアスペクト比16:9
サージプロテクタ サンワサプライサージプロテクタサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Works with Chromebook を取得したドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。<制限事項> 本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
セット内容取扱説明書ポート数3ポート消費電力(W)14適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~14ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30伝送速度(Mbps)1000, 100, 10供給電流(mA)最大1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】対応解像度4K/60Hz入力電力(W)最大100ケーブルタイプ一体型タイプ
PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)ポート数24ポート電源電源内蔵準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5
ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライドッキングハブ USB TypeCサンワサプライ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。ケーブルが1mと長くモニター裏やデスク下への設置も余裕をもって接続できます。
セット内容本体、ケーブルタイ質量(g)77ポート数2ポート、全ポート数:4in1適合規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×23×17対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコンディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台動作温度(℃)0~45※結露なきこと動作湿度(%)10~85※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート PD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません、USB PD:最大入力100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。伝送速度(Mbps)(理論値)1000Mbps、100Mbps、10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。出入力ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160/4K転送速度(Gbps)最大5(理論値)HDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型出力ドライバ不要リフレッシュレート(Hz)60HDCP対応2.2、2、1.4
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。
仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5Aセット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライドッキングハブ USB TypeCサンワサプライ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。
セット内容本体、ケーブルタイ質量(g)55ポート数2ポート、全ポート数4in1適合規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×23×17ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台動作温度(℃)0~45※結露なきこと動作湿度(%)10~85※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。出入力ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応USBポートUSB Aメス/USB 5Gbps:1ポート、USB PD入力ポート:最大入力100W、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート PD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160/4K転送速度(Gbps)最大5(理論値)HDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型出力ドライバドライバ不要リフレッシュレート(Hz)60HDCP対応2.2、2、1.4