ドッキングハブ USB TypeC
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。
Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。
PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。
ケーブルが1mと長くモニター裏やデスク下への設置も余裕をもって接続できます。
- 適合規格
- IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
- セット内容
- 本体、ケーブルタイ
- 質量(g)
- 77
- ポート数
- 2ポート、全ポート数:4in1
- ケーブル長(m)
- 1
- コネクタ形状
- USB Type-C
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約106×23×17
- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコン
- ディスプレイ
- 対応出力ディスプレイ数:1台
- 動作温度(℃)
- 0~45※結露なきこと
- 動作湿度(%)
- 10~85※結露なきこと
- 電源供給方式
- バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
- USBポート数
- USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート PD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません、USB PD:最大入力100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
- 伝送速度(Mbps)
- (理論値)1000Mbps、100Mbps、10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
- 供給電流(mA)
- 最大3000(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
- 出入力ポート
- RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
- アクセス方式
- CSMA/CD
- 対応解像度
- 最大3840×2160/4K
- 転送速度(Gbps)
- 最大5(理論値)
- HDMI規格
- 1ポート
- ケーブルタイプ
- ケーブル一体型
- 出力ドライバ
- 不要
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- HDCP対応
- 2.2、2、1.4
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































