カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- エスコ(43)
- パナソニックコネクト(38)
- ホンダ(33)
- ニッサン(30)
- SMC(24)
- タチバナ製作所(22)
- プロト(9)
- スバル(9)
- CKD(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 七星科学研究所(8)
- コイズミ照明(8)
- 光興業(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱(4)
- ブランドをもっと見る
「ad11」の検索結果

海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
小物ポーチ_トラベル
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。材質(表装)ポリエステル質量(g)約90対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブルなど撥水加工なし
Apple12.9インチiPadPro2018用液晶保護反射防止フィルム
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。材質接着面:シリコン膜、外側:PET質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×0.2×277.5対応機種iPad Pro 2018年モデル 12.9インチ透過率(%)93.6適合サイズ12.9インチ表面硬度2~3H反射率(%)1.36アズワン品番64-0907-06紫外線カット99.9%特性反射防止
スタンド
サンワサプライ¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
Apple12.9インチiPadPro2018用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷ブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しいです。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。材質接着面:シリコン膜、外側:PET質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×0.2×277.5対応機種iPad Pro 2018年モデル 12.9インチ透過率(%)79.3適合サイズ12.9インチ表面硬度2~3H反射率(%)4.37アズワン品番64-0907-07紫外線カット99.9%特性ブルーライトカット指紋防止光沢
液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2117BK
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETタイプ反射防止厚さ約0.2透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETタイプ反射防止厚さ約0.2透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2114BK
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETタイプ反射防止厚さ約0.2透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2114BK
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETタイプ指紋防止光沢厚さ約0.2透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2117BK
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETタイプ指紋防止光沢厚さ約0.2透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD2102CL
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981枚8日以内出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETタイプ指紋防止光沢厚さ約0.2透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護光沢フィルム
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181枚17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸)対応タッチパネル透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
液晶保護反射防止フィルム
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181枚17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸)対応タッチパネル透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。色ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス