カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • メカニカル部品(55)
  • 制御機器(40)
  • 卓上消耗品(32)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(21)
  • 農業機械(21)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 家電(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • トラック純正部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 保管用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap11」の検索結果

関連キーワード
457件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP11シリーズ CKD

    AP11シリーズ

    CKD
    ¥8,988税込¥9,887
    1個
    8日以内出荷
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
  • 透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP AP11EVO-C-HA6-KPシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AP11EVO-C KP AP11EVO-C-HA6-KPシリーズ

    DICプラスチック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
    仕様●帽体色:ホワイト●頭囲(cm):54-62●衝撃吸収ライナー:あり●通気孔:なし●バイザー:オレンジ●頭周り(cm):54-62●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂●コード番号:120-0502アズワン品番68-1410-63
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ

    DICプラスチック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。
    質量(g)475通気孔あり名入れ可
  • マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • 透明バイザーヘルメット AP11EVO-CWシリーズ DICプラスチック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    透明バイザーヘルメット AP11EVO-CWシリーズ

    DICプラスチック
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)395種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ DICプラスチック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ

    DICプラスチック
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)395通気孔なし
  • 透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ

    DICプラスチック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
    仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54~62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:あり●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0446アズワン品番68-1410-85
  • BRAKING AP11FID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING AP11FID

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ DICプラスチック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)475通気孔あり
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥38,500~税込¥42,350~
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥41,938~税込¥46,132~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ

    防じんマスク DS2 折りたたみ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
    用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM862使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • グラフイツク 17 BS7-F83AP-11 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 17 BS7-F83AP-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(79件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    ¥258税込¥284
    1袋(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 モノタロウ

    防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
    用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM863使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    ¥7,650~税込¥8,415~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 大物養生Cappie TRUSCO

    大物養生Cappie

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
    用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。厚さ(mm)0.06材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム色半透明厚さ(μm)60
  • フレキシブルパットセット ビッグ

    フレキシブルパットセット

    ビッグ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
    用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
  • スライドレール ミニベアリング アイワ金属

    スライドレール ミニベアリング

    アイワ金属(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット
    当日出荷
    前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属

    スライドレール ベアリングタイプ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
    幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ミニエアーポンプ用バッテリーパック アズワン

    ミニエアーポンプ用バッテリーパック

    アズワン
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    仕様バッテリーパック寸法(mm)72×65×38質量(g)305(電池含む)電源1.5V単3乾電池×8本(付属)電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付)アズワン品番1-7578-11
  • 5m ミストホース エスコ

    5m ミストホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    当日出荷
    超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
    セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
  • アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDボールペン

    アズピュア(アズワン)
    ¥10,890税込¥11,979
    1袋(10本)
    当日出荷
    本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
    材質本体/真鍮、中芯/ステンレスインク色黒/赤表面抵抗値(Ω)10^5/□アズワン品番1-4818-21
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュアESDボールペン アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDボールペン

    アズピュア(アズワン)
    ¥1,490税込¥1,639
    1本
    当日出荷
    本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
    材質本体/真鍮、中芯/ステンレスインク色黒/赤表面抵抗10^5Ω/□≦アズワン品番66-0033-57