カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- A&D(エー・アンド・デイ)(30)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- H&H(1)
- INTERPLAN(4)
- SMC(3)
- イスカル(1)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- コイズミ照明(49)
- スバル(7)
- セキセイ(2)
- ナカバヤシ(2)
- ナブテスコサービス(5)
- ニッサン(10)
- ミニター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 七星科学研究所(3)
- 弘進ゴム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

HDMIアダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら