カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • コーセル(9)
  • TDKラムダ(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • MEAN WELL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak1000w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
光メディアコンバータやLANスイッチ用のACアダプタです。LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501に使用することが出来ます。
寸法(mm)【DCプラグタイプ】5.5×2.1×9.5定格入力電圧(V)AC100~240入力電流(A)max.0.6(AC100V入力/最大負荷)定格出力電圧(V)DC12max出力電流(A)1.5ケーブル長(m)1.2適合機器LAN-NFC241、LAN-2GIGAS501使用温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~80湿度範囲(%)0~95(結露無き事)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×68.5×37.6(プラグ部・ケーブル部を除く)質量(g)82