カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • オカムラ(岡村製作所)(435)
  • 東リ(88)
  • 中央化学(61)
  • ParkerTAIYO(58)
  • SMC(41)
  • イトーキ(18)
  • PGA(16)
  • 大一産業(15)
  • 三木プーリ(14)
  • リゲッタ(13)
  • ミヅシマ工業(10)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • Kawasaki(9)
  • HAKKO(白光)(8)
  • CKD(7)
  • トレンドサイン(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcf」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
    特性ブルーライトカット指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)透過率(%)81表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚
  • 12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合サイズ12.5インチワイド特性ブルーライトカット指紋防止光沢幅(mm)220厚さ(mm)0.2高さ(mm)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×0.2×330可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0877-66タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26
  • 8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合サイズ8インチワイドまで特性ブルーライトカット指紋防止光沢幅(mm)155厚さ(mm)0.2高さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×0.2×230対応機種LAVIE Tab E TE508/HAW・ iPad mini 4・ iPad mini 4 + Cellular・ iPad mini 3・ iPad mini 3 + Cellular可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0877-67タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    23日以内出荷
    遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス