カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- オカムラ(岡村製作所)(431)
- 東リ(83)
- ParkerTAIYO(58)
- PGA(16)
- HAKKO(白光)(8)
- リゲッタ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ナカバヤシ(4)
- アイリスチトセ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- MIKASA (ミカサ)(3)
- PROSTYLE(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- イマオコーポレーション(2)
- カスタム(2)
- 光(2)
- リケン(2)
- エイテック(ATEC)(2)
- ブランドをもっと見る
「bcf」の検索結果
特価

フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。特性ブルーライトカット指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)透過率(%)81表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚
12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合サイズ12.5インチワイド特性ブルーライトカット指紋防止光沢幅(mm)220厚さ(mm)0.2高さ(mm)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×0.2×330可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0877-66タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26
8型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷適合サイズ8インチワイドまで特性ブルーライトカット指紋防止光沢幅(mm)155厚さ(mm)0.2高さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×0.2×230対応機種LAVIE Tab E TE508/HAW・ iPad mini 4・ iPad mini 4 + Cellular・ iPad mini 3・ iPad mini 3 + Cellular可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0877-67タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス