カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcr-tc2d1bk」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライスタンド バーコードリーダー用サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
バーコードリーダーカテゴリ
関連カテゴリ