カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(269)
  • RS PRO(48)
  • 日動工業(40)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • BOURNS(17)
  • 三菱電機(14)
  • StarTech.com(9)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 山金工業(7)
  • エフ・アール・シー(7)
  • バクマ工業(6)
  • エルティーアイ(6)
  • 北陽電機(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • onsemi(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br200m」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
    用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。画角150°フレームレート最大30fps画素数200万画素付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書幅(mm)115高さ(mm)33質量(g)156奥行(mm)25ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF1.75 f=2.5mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大200解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式、三脚ホワイトバランス自動フォーカス手動ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
  • レーザーポインター_グリーンレーザー サンワサプライ

    レーザーポインター_グリーンレーザー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
    仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザータイプリモコンコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載レーザー出力最大1mWレーザークラスクラス2使用場所室内レーザー光色グリーン
  • レーザーポインター サンワサプライ

    レーザーポインター

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮他直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合電源単四乾電池 ×2本LED色通電表示LED:緑色使用環境温度(℃)約0~40ボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)515レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色エメラルドグリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。ボタン仕様レーザー照射ボタン
  • レーザーポインター グリーンレーザー 充電式 サンワサプライ

    レーザーポインター グリーンレーザー 充電式

    サンワサプライ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    赤色の約6倍見やすいとされる緑色を採用したグリーンレーザーポインターで、プレゼンや暗所、屋外でも指し示しが分かりやすいです。夜間は約200m先まで緑色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。
    セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式レーザー光色グリーン照射時間(時間)連続約7時間
  • レーザーポインター サンワサプライ

    レーザーポインター

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター付属品単四乾電池×2(テスト用)グレー質量(g)50タイプペンタイプ電源単四乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5連続使用時間(時間)3ボタン数1ボタンレーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー半導体励起個体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
  • ケーブルリール サンワサプライ

    ケーブルリール

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
    材質スチール、ABS樹脂質量(kg)3ブラック直径(Φmm)ドラム:350ケーブル長(m)収納:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420ハンドル2段式伸縮ハンドルケーブル径(Φmm)収納:6
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
    画角(水平)150度フレームレート30fps画素数200万画素仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容取扱説明書、カメラ本体種別標準WEBカメラ材質ABS(カメラケース部分)質量(g)156ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~65対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF2.1 f=2.44mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大200解像度(ビデオ)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)30
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
    付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋定格電圧(V)100コード長さ(m)3.2キャスターなし定格消費電力(W)300組立時間40分色(フレーム)ブラック画面サイズ86インチ高さ調節あり色(マンセル値)N1.0対応インチサイズ60~86インチ総耐荷重(kg)60アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
  • VESAスペーサー金具 サンワサプライ

    VESAスペーサー金具

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要
    付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)130