カテゴリ

  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • サンワダイレクト(2)
  • オーム電機(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • プリンストン(1)
  • MCO(1)
  • FUNLOGY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bssp105ubk」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB microケーブル サンワサプライ

    USB microケーブル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ブラック質量(g)約30ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリムUL規格線材:UL2725ケーブル径(Φmm)2.5
  • USBスピーカー サンワサプライ

    USBスピーカー

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
    セット内容製品本体、取扱説明書質量(g)344電源USB電源最大出力(W)6(3+3)(実用)ケーブル長(m)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性200~18000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチインピーダンス(Ω)4(ロード)
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • スピーカーフォン サンワサプライ

    スピーカーフォン

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
    ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°質量(g)476電圧(V)5最大出力(W)5対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11感度-26dBFS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235レンズF1.8/F=2.6mmセンサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)消費電力(mA)500解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080音圧レベル(dB)94ホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素指向性無(全)指向性(MEMSマイク)インピーダンス(Ω)4フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時画角水平105度対角120度ビデオフォーマットMJPG、YUV最短撮像距離60cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)0.5