カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • エレコム(2)
  • A&D(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • ラトックシステム(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ATEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsusrc07」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレーコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
ジェンダーチェンジャー サンワサプライジェンダーチェンジャーサンワサプライ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
結線方式ストレート結線
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ