カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ロジクール(7)
  • エレコム(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ホーザン(1)
  • 明和製作所(1)
  • トヨタ(1)
  • LITE-ON(1)
  • TP-LINK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c930E」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライオートフォーカスWEBカメラサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオスセンサー200万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書シルバー質量(g)90対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)レンズF2.4f=3.9mm消費電流(mA)最大220解像度ビデオ:最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス自動画素数200万画素アズワン品番64-0905-05フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角50°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離7cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)5
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書ブラック質量(g)140対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス画素数100万画素仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書質量(g)156ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75/f=2.5mmセンサーCMOSセンサー(1/4インチ)消費電力(mA)(最大)200解像度【ビデオ】最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス手動フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150度ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書質量(g)156ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF1.75 f=2.5mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大200解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス手動画素数200万画素フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)140ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大800解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角65度(水平) 73度(対角)ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部材質スチール、ABS質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン取付ねじ1/4-20UNCインチネジ挟み幅スマホホルダー:60~70mm耐荷重(g)660地上高さ(mm)最高:315、最低:210
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ