カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 事務用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SMC(1,797)
- ニッサン(85)
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- エスコ(63)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- 岡部工具(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- イワタツール(19)
- サンドビック(17)
- TRUSCO(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- テグテックジャパン(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- イスカル(14)
- ホンダ(14)
- 三菱マテリアル(14)
- サンワダイレクト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd-10」の検索結果
特価

ホワイトボードクリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(200mL)当日出荷ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179アズワン品番64-0848-02
フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚特性指紋防止光沢
カーペットクリーナー
サンワサプライ(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180アズワン品番64-0897-08
フラックスクリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(480mL)翌々日出荷ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。 グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。 速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。 ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。 容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。 ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。 PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125危険等級Ⅱアズワン品番64-0848-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)透過率(%)81表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚特性ブルーライトカット指紋防止光沢
液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から翌々日出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し形状ワイド厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルス光沢コロナ、インフルエンザウイルス試験済み接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸)対応タッチパネル透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から翌々日出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し形状ワイド厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルス反射防止コロナ、インフルエンザウイルス試験済み接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸)対応タッチパネル透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
CCDカメラケーブル_
サンワサプライ¥37,980税込¥41,7781本22日以内出荷丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
Blu-ray・DVD・CDケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット当日出荷から翌々日出荷一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。 。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。ジャケットの収納もできます。仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)10サイズ(mm)W142×D10×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
ボックスケース
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)翌々日出荷CDプラケース(10mm)を最大30個まで収納できる、段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。CDプラケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。色ホワイト収納量CDプラケース(10mm)×30個内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×130×145(収納部)収納枚数(枚)30(CDプラケース)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×133×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×130×145
DVD・CDケース
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(5個)翌々日出荷一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースにメディア2枚を収納することができます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。背ラベル、インデックスカード、ジャケットの収納にも対応しています。対応メディアBlu-ray/DVD/CD収納枚数(枚)最大2(ディスク)ケースハードケース(プラケース・トールケース厚:標準タイプ)
シュレッダー
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dBダストボックス容量(L)50最大細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス最大投入幅A3(310mm)
ドッキングステーション_USB 5Gbps
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。セット内容面ファスナー
組立て式CDラック
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷付属品ゴム足×4材質HIPS色ブラック高さ(mm)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×123×355アズワン品番64-0894-99収容数26(CDプラケース厚さ10mm)
ボックスケース
サンワサプライ¥849税込¥9341個翌々日出荷スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。材質硬質ペーパー寸法(mm)W165×D275×H150質量(g)352収納量CD25枚(プラケース厚さ10mm)DVD10枚(トールケース厚さ14mm)BD10枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
ペーパー&CDシュレッダー
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。質量(kg)約10.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)約20細断速度約1.5m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-81細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550リバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダー 電動 クロスカット
サンワサプライ¥60,980税込¥67,0781個3日以内出荷一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19色黒電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)4×40mmクロスカット細断形状クロスカット細断可能物DVD、CD、カード、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅310mm
ボックスケース
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。材質硬質ペーパー寸法(mm)W210×D275×H150質量(g)406収納量CD37枚(プラケース厚さ10mm)DVD17枚(トールケース厚さ14mm)BD19枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)収納枚数(枚)37(CD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×275×150
シュレッダー
サンワサプライ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨質量(kg)約14.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594消費電力(W)(50/60Hz)550定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)ダストボックス容量(L)27細断速度2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚投入口幅(mm)220最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚細断形状クロスカット細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カードカットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅A4
光メディアコンバータ 産業用
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ギガビット対応・高性能通信 10M / 100M / 1000M(全二重・半二重)に対応、スループット100%、フレームロス0%を実現。SFP速度切替対応(1Giga / 100M) 接続機器やネットワーク構成に応じた柔軟な速度設定が可能。IEEE 802.3bt(PoE++)対応、最大90W給電 高消費電力の屋外IPカメラや周辺機器にも安定した電力供給が可能なPoE bt対応。広温度対応(-40℃~+75℃) 屋外・過酷環境でも安定動作を実現。ジャンボフレーム対応(最大16KB) 高効率なデータ転送を実現。リンク障害パススルー(LFP)機能対応 光/メタルいずれかのリンク異常を即座に反映し、障害検知を容易に。PDオフサイト再起動(PDOR)機能搭載 SFPトランシーバーの抜き差しのみで、遠隔地のPD機器を再起動可能、現地作業やメンテナンスコストを削減。世界最小クラスの超小型設計 屋外カメラ筐体や狭小スペースへの組み込みに最適。堅牢アルミ筐体(IP30) 振動・衝撃に強く、産業用途に最適。DINレール/壁面取付に対応 設置環境に応じた柔軟な取り付けが可能。本製品にSFPは付属していません。付属品DINレールブラケット×1、壁面取付ブラケット×2、ネジ×4本材質スティール質量(g)94規格IEEE802.3/u/ab/z、IEEE 802.3x(フロー制御)、IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt(PoE / PoE+ / PoE++)準拠消費電力(W)2.24(PoE未使用時)温度範囲(℃)-40~+75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×50×36機能PDオフサイト再起動(PDOR)、リンク障害パススルー(LFP)、SFP速度切替(100M/1Giga)、Auto Negotiation通信機能対応速度/10/100 /1000Mbps、デュプレックス/全二重/半二重、プロトコル/CSMA/CDコネクタSFPポート×1-RJ-45コネクタ×1端子2P(DC+、DC-)スイッチ特性バックプレーン帯域/4Gbps、MACアドレステーブル/1K、パケットバッファ/512Kbits、ジャンボフレーム/最大16KBジャンボフレーム最大16KBスイッチング方式同一速度時/コンバータモード、異速度時/ストア&フォワード方式ポート【RJ-45ポート】10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、Auto MDI/MDI-X、PoE PSE対応【SFPポート】1000BASE-X、100BASE-FX適合モジュールMMF(850nm、220/500m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)入力電源(V)DC 52~56湿度範囲(%)5~95(結露無きこと)PoE対応PoE方式/PSE(給電側)、最大給電能力/90W(56VDC入力時)、PoEピン配置/ V+ 3、4、5、6、/ V- 1、2、7、8