曜日別特売

光メディアコンバータ 産業用

光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ光メディアコンバータ 産業用 - サンワサプライ

ギガビット対応・高性能通信 10M / 100M / 1000M(全二重・半二重)に対応、スループット100%、フレームロス0%を実現
SFP速度切替対応(1Giga / 100M) 接続機器やネットワーク構成に応じた柔軟な速度設定が可能
IEEE 802.3bt(PoE++)対応、最大90W給電 高消費電力の屋外IPカメラや周辺機器にも安定した電力供給が可能なPoE bt対応
広温度対応(-40℃~+75℃) 屋外・過酷環境でも安定動作を実現
ジャンボフレーム対応(最大16KB) 高効率なデータ転送を実現
リンク障害パススルー(LFP)機能対応 光/メタルいずれかのリンク異常を即座に反映し、障害検知を容易に
PDオフサイト再起動(PDOR)機能搭載 SFPトランシーバーの抜き差しのみで、遠隔地のPD機器を再起動可能、現地作業やメンテナンスコストを削減
世界最小クラスの超小型設計 屋外カメラ筐体や狭小スペースへの組み込みに最適
堅牢アルミ筐体(IP30) 振動・衝撃に強く、産業用途に最適
DINレール/壁面取付に対応 設置環境に応じた柔軟な取り付けが可能
本製品にSFPは付属していません。

ポート
【RJ-45ポート】10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、Auto MDI/MDI-X、PoE PSE対応
【SFPポート】1000BASE-X、100BASE-FX
付属品
DINレールブラケット×1、壁面取付ブラケット×2、ネジ×4本
材質
スティール
質量(g)
94
規格
IEEE802.3/u/ab/z、IEEE 802.3x(フロー制御)、IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt(PoE / PoE+ / PoE++)準拠
消費電力(W)
2.24(PoE未使用時)
温度範囲(℃)
-40~+75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×50×36
機能
PDオフサイト再起動(PDOR)、リンク障害パススルー(LFP)、SFP速度切替(100M/1Giga)、Auto Negotiation
通信機能
対応速度/10/100 /1000Mbps、デュプレックス/全二重/半二重、プロトコル/CSMA/CD
コネクタ
SFPポート×1-RJ-45コネクタ×1
端子
2P(DC+、DC-)
スイッチ特性
バックプレーン帯域/4Gbps、MACアドレステーブル/1K、パケットバッファ/512Kbits、ジャンボフレーム/最大16KB
ジャンボフレーム
最大16KB
スイッチング方式
同一速度時/コンバータモード、異速度時/ストア&フォワード方式
適合モジュール
MMF(850nm、220/500m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
入力電源(V)
DC 52~56
湿度範囲(%)
5~95(結露無きこと)
PoE対応
PoE方式/PSE(給電側)、最大給電能力/90W(56VDC入力時)、PoEピン配置/ V+ 3、4、5、6、/ V- 1、2、7、8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460036LAN-MCIN301SFPP
¥69,200
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする