カテゴリ
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- タンガロイ(8)
- 三木プーリ(6)
- アズワン(3)
- ミヤナガ(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ノーリツ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- NKE(1)
- 三菱ふそう(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
- NEMICON(ネミコン)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ちばら(1)
- カナフジ電工(1)
「chp-20」の検索結果

ナースカート 上下昇降式
サンワサプライ¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。身体の負担を軽減する上下昇降式です。天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。トレイは5段階の設定が可能です。天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。モニターアーム対応の天板です。天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。材質フレーム使用工具手袋天板寸法(mm)22フレーム色ホワイトキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)5形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)6天板部均等耐荷重(kg)10組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)450キャスターの有無ありアジャスターの有無なし