曜日別特売

ナースカート 上下昇降式

ナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライナースカート 上下昇降式 - サンワサプライ

天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。
身体の負担を軽減する上下昇降式です。
天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。
薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。
トレイは5段階の設定が可能です。
天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。
モニターアーム対応の天板です。
天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。
操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。

材質
フレーム
使用工具
手袋
天板寸法(mm)
22
フレーム色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
5
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
ホワイト
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
30
六角レンチ(mm)
6
天板部均等耐荷重(kg)
10
組立人数
2
天板寸法・幅(mm)
450
天板寸法・奥行(mm)
450
キャスターの有無
あり
アジャスターの有無
なし
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734718RAC-HP20
93,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする