カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-sc03gy」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能IP54仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なりますセット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)形状防水・暗視電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源レンズf=3.3/F=2.0外部出力コンポジット出力解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15フォーカス固定撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数3枚使用場所屋内・屋外LED使用数(個)【赤外線LED】44人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角70度、対角105度動作温度範囲(℃)-20~60
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
サンワサプライ製セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」「CMS-SC03GY」専用のACアダプターです。 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
ケーブル長(m)3対応機種CMS-SC01GYCMS-SC03GY400-CAM061400-CAM067
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ