カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-v69bk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS質量(g)約140ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500画素数200万画素電波周波数(GHz)2.4フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)107度、(対角)116度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ