カテゴリ

  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 中部コーポレーション(14)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • Metallico(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • アイゼン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • DEEN(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • ちばら(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-38-2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ放熱ファン高速タイプt=38mmサンワサプライ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)550電源コード(m)2騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
デスク・テーブルカテゴリ