カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
  • サンハヤト(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddk 57-30500」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCSIケーブル サンワサプライSCSIケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
グレー規格UL20276構造ツイストペアコネクタ形状セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス50ピンコネクタ2セントロニクス50ピン
プリンタケーブル サンワサプライプリンタケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
SCSIケーブル サンワサプライSCSIケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。 SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格(ケーブル)UL20276コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス対応機種SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器ケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
プリンタ延長ケーブル サンワサプライプリンタ延長ケーブルサンワサプライ
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
仕様結線図:有グレー規格UL2464ケーブル長(m)5構造より線(撚線)コネクタ形状セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオスケーブル外径(Φmm)約11.1シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-74変換タイプメス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン