カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 渡辺電機工業(180)
- SMC(86)
- エレコム(26)
- StarTech.com(23)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- RS PRO(14)
- グリーンハウス(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- Vodaview(8)
- オーム電機(6)
- SONY(ソニー)(6)
- イワブチ(6)
- FSC(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「dhd」の検索結果

変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100アダプター型式アクティブシールド3重シールド(ケーブル部)オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応非対応
変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。色ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル外径(Φmm)4.5ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)メス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMIアダプタ
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷コネクタ形状HDMIメス - DVI24ピン(DVI-D)オスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-34オス形状DVI-D(24ピン)メス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMIアダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
中継アダプタ HDMI延長
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
変換アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状USB Type-CアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
HDMIアダプタ
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIオスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-33オス形状HDMIメス形状DVI-I(29ピン)変換タイプメス - オス
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんプラグ金メッキオーディオ機能ありポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIメス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMIアダプタ
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIメスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-35メス形状DVI-I(29ピン)/HDMI変換タイプメス - メス
HDMIアダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
中継アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス-メス
HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス)
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)消費電流(mA)150(平均)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしアズワン品番64-0875-43対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hzオス形状-メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン変換タイプメス - メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2ミニD-sub15pinHDCP対応非対応HDR対応非対応
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D32.3×H9質量(g)約9コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプCメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メス
HDMIアダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
HDMIアダプタ 3Dタイプ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷抜き差しの多い機器に取り付ける事で本体のコネクタの摩耗やガタつき防止につながります。中央で垂直方向に90°曲がり、メス側は左右に自由に回転可能。狭い設置場所にも柔軟に対応できます。4K60Hzの高画質伝送に対応し、映像品質を損なわずに接続できます。小型機器から液晶。ホームシアターなど、用途を限定せず活用できます。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。質量(g)11コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器【ケーブル】HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル対応ARC/HDR/HEC保存温度(℃)0~60動作温度(℃)0~40動作湿度(%)30~80保存湿度(%)30~90伝送速度(Gbps)18Gbps対応解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080/4Kリフレッシュレート(Hz)60
変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)200シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30HzHDMI規格HDMI2.1オス形状HDMI
変換アダプタ
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。形状【ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャックタイプアダプタ:HDMIケーブル長(m)約0.2コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz、最大:1080p※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますオス形状HDMI
HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。色ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス
変換アダプタ
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷HDMIオスコネクタを、マイクロHDMIオスコネクタに変換する変換アダプタケーブル。10cm。標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。仕様■規格:UL20276VW-1■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■線材平均外径:約4.5mm■線材規格:UL20276■最大表示解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA) ※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■コネクタシェル:金メッキ色ブラックケーブル長(m)約0.1(SR間)コネクタ形状HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)ケーブル径(Φmm)約4.5変換タイプHDMIマイクロオス-HDMIメス
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタ専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D39×H9質量(g)約11コネクタ形状HDMIマイクロオスーHDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプDメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIマイクロコネクタ2HDMIHDCP対応非対応
HDMIアダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE帯域幅(Gbps)最大48
DisplayPortケーブル_Ver2.1_40Gbps転送対応
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPortVer.2.1コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド3重シールドVESA対応対応被覆材PVC変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4対応、HDCP 2.3対応
HDMIケーブル
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なし色ブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLEケーブル長(m)約9(コネクタ(シェル)含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)カラーケーブル外径(Φmm)約9UL規格UL 20276対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)最大48(理論値)
DisplayPortケーブル_Ver2.1_80Gbps転送対応
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPortVer.2.1ケーブル長(m)約1(コネクタ含む)コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。機能音声伝送プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.8シールド3重シールド伝送速度(Gbps)40・54・80VESA対応対応被覆材PVC変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4対応、HDCP 2.3対応