曜日別特売

HDMIアダプタ 3Dタイプ

HDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライHDMIアダプタ 3Dタイプ - サンワサプライ

抜き差しの多い機器に取り付ける事で本体のコネクタの摩耗やガタつき防止につながります。
中央で垂直方向に90°曲がり、メス側は左右に自由に回転可能。狭い設置場所にも柔軟に対応できます。
4K60Hzの高画質伝送に対応し、映像品質を損なわずに接続できます。
小型機器から液晶
ホームシアターなど、用途を限定せず活用できます。
金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質
音質劣化を防止します。

質量(g)
11
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種
【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器【ケーブル】HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
対応
ARC/HDR/HEC
保存温度(℃)
0~60
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
30~80
保存湿度(%)
30~90
伝送速度(Gbps)
18Gbps
対応解像度
3840×2160、2560×1440、1920×1080/4K
リフレッシュレート(Hz)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996690AD-HD35
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする