カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ナカバヤシ(39)
- Digital Bio(1)
- メディアカバーマーケット(24)
- Canon(4)
- JBL(4)
- LIAN LI(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- 東芝テリー(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- JTT(1)
- エアリア(1)
- マルツエレック(1)
- Gefen(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「digio」の検索結果
特価

DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。色ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
フルHD対応DVIディスプレイ分配器
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール幅(mm)200高さ(mm)42質量(g)584奥行(mm)75規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用:DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1/出力用:DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-88分配数2
HDMI信号VGA変換コンバーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書仕様入力DDC信号/5.3V適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7トラスコ品番836-2369適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ材質ABS樹脂質量(g)35規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20湿度範囲80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)アズワン品番64-0873-43
ワイヤレスHDMIエクステンダー
サンワサプライ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)質量(g)送信機/約82、受信機/約100電源USB材質(ケース)ABS、PVC対応HDCP1.4インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)対応フォーマットPCMアズワン品番64-0906-06無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600使用周波数(GHz)5.1~5.25
DisplayPortエクステンダー
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8仕様帯域幅/最大10.2Gbps適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線)質量(g)送信機/226、受信機/262規格DisplayPort 1.2a消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29材質(ケース)スチールインターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1延長ケーブル(m)(最大)70最大解像度4096×2160周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0901-67
エクステンダー_HDMI
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 。HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60接続台数1対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)
エクステンダー
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません電源USB対応HDCP1.4インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)分配数2無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)30(最大)HDMI規格HDMI Ver1.4HDCP対応HDCP対応
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 ※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。 受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 RoHS指令に対応しています。付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど材質スチール質量(g)160タイプ受信機消費電力(W)0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。アズワン品番64-0869-33RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1材質スチール質量(g)234タイプ受信機電源ACアダプタ対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)4.24インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線))使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-05接続台数1帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)HDCP対応HDCP1.4/2.2
フルHD対応DVIディスプレイ分配器
サンワサプライ¥34,980税込¥38,4781個当日出荷1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)634規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-89分配数4
ディスプレイ切替器
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPortセット内容本体、リモコン(電池付属/CR2025)×1、USBケーブル(給電用・約1m)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約101切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1規格HDCP:HDCP1.4※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります、DisplayPort規格:DisplayPort1.4対応消費電力(W)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54.6×17.8適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)1.2インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1最大解像度8K/7680×4320(30Hz)保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4電源供給方式USB給電(バスパワー)対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)データレート8.1Gbps
エクステンダー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります入力信号HDMI(対応)インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで解像度1080p(1920×1080ドット)保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)出力信号USB/HDMI(対応)対応フォーマットLPCM(音声)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)データレート(Gbps)最大10.2帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。 本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 3段階のカスケード接続にも対応しています。 4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)3470対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)18.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-04分配数4分配帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32HDMI規格HDMI Ver2.1
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32分配数4
エクステンダー DisplayPort
サンワサプライ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷DisplayPort信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。 。4K/30Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。3 。1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) 。2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 。3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/3A)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、ラック取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1適合機器DisplayPort出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン入力信号USB,DisplayPort,アナログ音声インターフェース【送信機】DisplayPortメス×1・USB Bコネクタメス×1・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2【受信機】DisplayPortメス×1・USB Aコネクタメス×3・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2延長ケーブル(m)100※ロングリーチモード使用時は最大150最大解像度4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)適合ケーブルCAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。出力信号USB,DisplayPort,アナログ音声対応フォーマットLPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80結露なきこと保存湿度(%)0~85結露なきこと保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)コンソールDisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス。帯域幅(Gbps)最大10.2(2.55Gbps×4レーン)USB規格USB2.0 Aコネクタ(Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)HDCP対応HDCP1.4