エクステンダー DisplayPort
DisplayPort信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。
4K/30Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。
USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
3
1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。
3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
- インターフェース
- 【送信機】DisplayPortメス×1・USB Bコネクタメス×1・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2
【受信機】DisplayPortメス×1・USB Aコネクタメス×3・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2
- セット内容
- 送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/3A)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、ラック取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1
- 適合機器
- DisplayPort出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン
- 入力信号
- USB,DisplayPort,アナログ音声
- 延長ケーブル(m)
- 100※ロングリーチモード使用時は最大150
- 最大解像度
- 4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)
- 適合ケーブル
- CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。
- 出力信号
- USB,DisplayPort,アナログ音声
- 対応フォーマット
- LPCM
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 0~80結露なきこと
- 保存湿度(%)
- 0~85結露なきこと
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- 4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)
- コンソール
- DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス。
- 帯域幅(Gbps)
- 最大10.2(2.55Gbps×4レーン)
- USB規格
- USB2.0 Aコネクタ(Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)
- HDCP対応
- HDCP1.4
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ





























