カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • 液晶フィルター(3)
    • OAカバー(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Dynabook(69)
  • メディアカバーマーケット(2,203)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • エレコム(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • MSソリューションズ(8)
  • エムディーエス(10)
  • 光興業(5)
  • アズワン(4)
  • ブルー(4)
  • アドテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dynabook」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカットサンワサプライ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ10.1インチタイプブルーライトカット指紋反射防止透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
キーボードカバー サンワサプライキーボードカバーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
dynabook社、 ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ用のキーボードカバーです。最新機種のB75、B55、B45シリーズにも対応しています。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
仕様抗菌加工:有り、対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):dynabook ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ(テンキー付き)B75/LY・KY・LW・KW・HVB55/LY・KY・LW・KW・KVB45/KY・KW・KV、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質ウレタン厚さ約0.25本体形状ノート入数1枚
液晶保護フィルム サンワサプライ液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応
プライバシーフィルター サンワサプライプライバシーフィルターサンワサプライ
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3形状ワイド厚さ(mm)0.4ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値透過率(%)76.5※設計値紫外線カット99.9%表面左右プライバシー視野角60度※正面から左右約30度表面処理帯電(静電気)防止加工あり機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし表面硬度2H以上セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個アスペクト比16:10適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/M取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ変換ケーブル DisplayPort-DVIサンワサプライ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
DisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブルDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレータが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状DisplayPortコネクタオス(ラッチ付き)-DVIコネクタオス インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)isplayPortコネクタ部/約19.9×50.9×13、VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種dynabook DT210/Y、DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-HDMIサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
欠品中
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
スタンド ノートパソコン用 アルミ サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
欠品中
ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。1台用。ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×88×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/1台、本体の厚さが34mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)185~270
スタンド ノートパソコン用 アルミ サンワサプライスタンド ノートパソコン用 アルミサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。2台用。ノートパソコンの画面を閉じて外部ディスプレイと接続する「クラムシェルモード」での使用に最適な縦置きタイプのアルミスタンドです。ノートパソコンに加え、iPadやタブレットなど最大2台の機器を立てて収納できますので、複数機器を使用する環境に最適です。垂直にノートパソコンを設置することで、デスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×110×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/2台、本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)12~24
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
4,298税込4,728
1個
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。対応情報
材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。確認済の対応表はこちらdynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応
変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1 サンワサプライ変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1サンワサプライ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めラッチ(コネクタシェル表面の二つの金属フックによるロック機構)がないコネクタを採用しています。手が入りにくい場所でもコネクタが抜きやすい構造です。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応しています。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から四重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。信号線には、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
対象パソコン各社パソコン※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。材質線材被覆/PVC、コネクタカバー/PVCブラック質量(g)107規格Displayport ver.2.1 DP80 VESA認証取得(ver.2.0/1.4/1.3/1.2にも対応)ケーブル長(m)1.5(コネクタの先端から先端まで)コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス、抜け止めフックなし対応機種dynabook DT210/Yディスプレイ各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。ケーブル外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応