エクステンダー HDMI 受信機
メーカー製HDMIエクステンダー(VGA-EXHDPOCL2/L4、VGA-EXHDPOC)から出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
1
送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。
2
電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。
赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。
ウォールマウント(壁面取り付け)対応
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応
3
1・・本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHDLT/EXHDLTL4)が必要です。
2・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。推奨ケーブルサンワサプライ製KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ