カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • OAタップ/電源タップ(8)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • RS PRO(13)
  • SCHURTER(61)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • エイム電子(3)
  • 日東工業(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • BULGIN(22)
  • ATEN(23)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • omron(オムロン)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(36)
  • アメリカン電機(33)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(31)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • SCHAFFNER(24)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec c14」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
規格PSE準拠
電源アダプタコード サンワサプライ電源アダプタコードサンワサプライ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
コンセント個数1コンセント形状3P(2P)アズワン品番64-0853-54プラグ形状3Pプラグタイプ(サービスコンセント用)定格容量(A)125V 7(700Wまで)
抜け防止ロック式電源コードロックプラス サンワサプライ抜け防止ロック式電源コードロックプラスサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
プラグ形状3P・ストレートブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状接地2P機能ロックプラス機能付マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
抜け防止ロック電源コード サンワサプライ抜け防止ロック電源コードサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。 独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換)適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状3Pコネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)定格容量12A・125V(1200Wまで)機能ロック機能付コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mmプラグ形状3P・平型2P+アースピン
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式サンワサプライ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
適合規格PSE/あり定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式サンワサプライ
7,898税込8,688
1本
欠品中
抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付作け業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
適合規格PSE/ありコード長さ(m)電源/3定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
OAタップ/電源タップカテゴリ
関連カテゴリ