カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • エレコム(27)
  • エムディーエス(18)
  • 光興業(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • StarTech.com(5)
  • ナカバヤシ(3)
  • ブルー(3)
  • ロジクール(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • パワーサポート(2)
  • Apple(2)
  • Gumdrop(2)
  • クツワ(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヒサゴ(1)
  • プリンストン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad 10.2」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.2インチ360°旋回
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネート厚さ(mm)30ブラック質量(g)420タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)ホルダーあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)263特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納適合メーカーApple
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。 持ち運びしやすいハンドル付きです。 ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。 ケースに入れたまま、Lightningケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。
    対応機種iPad10.2インチ(2019年)材質EVA特性スタンド機能
  • 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ

    液晶保護強化ガラスフィルム

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。 iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
    仕様【抗菌性】なし付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。材質強化ガラス素材厚さ(mm)0.33タイプ強化ガラス対応機種iPad透過率(%)0.92適合サイズ10.2型表面硬度8~9H特性ガラス、タッチパネル対応
  • 液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ

    液晶保護強化ガラスフィルム

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。目に有害なブルーライトをカットします。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
    用途第8/7世代iPad10.2インチ用ブルーライトカット強化ガラスフィルム。仕様タッチパネル対応、抗菌性なしセット内容ホコリ除去シート、クリーニングクロス材質強化ガラス素材サイズフィルム:10.2インチ対応機種iPad表面硬度9H特性強化ガラスブルーライトカットあり
  • タッチペン Apple iPad専用 充電式極細 サンワサプライ

    タッチペン Apple iPad専用 充電式極細

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
    材質TPU、PC付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書タイプケース対応機種iPad 10.2防塵防水性能IP68対応インチサイズ10.2インチ特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。 3段階の角度調節スタンド機能付きです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。 フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。 カメラ・Lightningコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
    対応機種第7/8/9世代のiPad10.2インチ材質合皮タイプ手帳型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から)ホルダーありオートスリープ機能あり特性スタンド機能・ポケット付角度調節3段階
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フラップの開閉でオン・オフが連動するハードケースです。 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート製です。 高級感があり、手触りのいいラバーコーティング加工を施しています。 3段階で角度調節ができるハンズフリースタンドや、入力に最適なキーボードスタンドとしても使用できます。 ケースに入れたまま、Lightningコネクタへの接続、カメラ、音量調節など機能が使用できます。
    対応機種iPad10.2インチ(2019年)材質PC(ポリカーボネート)特性スタンド機能・耐衝撃
  • プライバシーフィルム_iPad10.2インチ サンワサプライ

    プライバシーフィルム_iPad10.2インチ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1枚
    17日以内出荷
    2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。 テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
    仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール厚さ(mm)0.25タイプ左右のぞき見防止透過率(%)65視野角60°表面硬度3H反射率(%)1.7タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.4%
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
    使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.2タイプ指紋防止光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247透過率(%)0.935適合サイズ10.2型表面硬度2~3H(測定値)反射率(%)0.0452紫外線カット0.999特性光沢、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
  • 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ反射防止厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ反射防止厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1617BK サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1617BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ反射防止厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1617BK サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1617BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
    用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)4.4ブラック材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017適合メーカーApple総耐荷重(kg)1.5
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。 眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
    使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.2タイプブルーライトカット指紋防止光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247透過率(%)0.793適合サイズ10.2型表面硬度2~3H反射率(%)0.0437紫外線カット0.999特性ブルーライトカット、指紋防止、光沢、防傷加工、反射防止、タッチパネル対応
  • 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
    使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.2タイプ反射防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247透過率(%)0.957適合サイズ10.2型表面硬度2~3H反射率(%)0.008紫外線カット0.999特性反射防止、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
  • スチールケース サンワサプライ

    スチールケース

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)使用工具プラスドライバー取付け方法壁面/据置き色(マンセル値)該当なし画面仕様画面数:1台質量(kg)最大1(対応モニタ)対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
  • 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
    仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
  • スチールケース サンワサプライ

    スチールケース

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)使用工具プラスドライバー取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし画面仕様画面数:1台質量(kg)最大1(対応モニタ)対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
    用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。材質プラスチックサイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代)三脚取付ねじあり1/4-20UNC特性角度調節
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
    仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング×2、取扱説明書種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(有線マイク)【マイク】ブラック質量(g)約5010(ワイヤレスマイク部:約240、有線マイク部300)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12、音楽再生時:約5~6(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、有線マイク:50Hz~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)コネクタXLR3ピン(オス)周波数(MHz)チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)ワイヤレスマイク部:W47.3×D47.3×H233、有線マイク部:口径50×183、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)ワイヤレスマイク部:-73±3、有線マイク部:-74±3発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    セット内容拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ネックストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 1A)×1、取扱説明書材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(マイク)質量(g)約346(マイク部約30)電源内蔵リチウムイオン電池(7.0V 2000mA)最大出力(W)14ケーブル長(m)1対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)連続使用時間(時間)マイク使用で約10~12(中間音量)、音楽再生で約8~10(中間音量)機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:90~18000、マイク:30~23000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-41dB~±1dB)(0db=1V/Pa)入力端子マイク:3.5mmマイクジャック、外部:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(32GB以下)S/N比58dB以上充電時間(時間)約3スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム充電方式ACアダプタ DC5V/1000mAサイズ(mm)スピーカー:W99×D48×H123/直径約91.5(4インチ)アズワン品番64-0909-69インピーダンス(Ω)スピーカー:4、マイク:2.2k(1kHz)動作電圧(V)1.35~3.3
  • スタンド タブレット用 アルミ サンワサプライ

    スタンド タブレット用 アルミ

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。
    材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否角度調節対応
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1仕様●対応ワイヤレスマイク:2本●トーン信号:35kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)12800(ワイヤレスマイク部約190)奥行(mm)300電源AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)最大出力(W)200(135+65)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、 iPad Air 第3世代(2019)、 iPad mini 第5世代(2019)電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)約5~6(バッテリー駆動時、50%音量)外部出力直径6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、35mmマウントホール対応周波数特性スピーカー:65~20000Hz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E充電時間(時間)約2寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)周波数(MHz)(CH/周波数)0/806.125、1/806.375、2/807.125、3/807.75、4/809、5/809.5、6/806.25、7/806.5、8/807、9/807.875、10/808.5、11/808.875、12/806.625、13/806.875、14/807.375、15/808.25、16/808.625、17/809.25、18/806.75、19/807.5、20/808、21/809.125、22/809.375、23/809.75、24/807.625、25/808.125、26/808.375、27/808.75、28/809.625、29/807.25充電方式AC電源(100V)サイズ(mm)ワイヤレスマイク:口径直径36×H240、ツィーター:直径約25.4(1インチ)アズワン品番64-0901-95送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)4(ウーファーユニット)、8(ツィーターユニット)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)568周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
    仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290