カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(26)
  • CIO(17)
  • DHA Corporation(15)
  • AOHI(アオハイ)(15)
  • オーム電機(12)
  • SONY(ソニー)(8)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • MOTTERU(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ラムマウント(4)
  • エムディーエス(4)
  • StarTech.com(3)
  • プリンストン(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • クツワ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • センチュリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad mini5」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネート厚さ(mm)30色ブラック質量(g)420タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)ホルダーあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)263特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納適合メーカーApple
  • iPad mini耐衝撃ケース サンワサプライ

    iPad mini耐衝撃ケース

    サンワサプライ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップタイプケース型ベルト長さ(mm)1380対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)スタンドありホルダーあり特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納360°旋回可
  • タッチペン Apple iPad専用 充電式極細 サンワサプライ

    タッチペン Apple iPad専用 充電式極細

    サンワサプライ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金色ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
  • タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ

    タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    腰にベルトを巻いて、iPad miniを収納できるケース。iPad mini収納部の蓋は磁石が内蔵されており、簡易的に閉じることができます。ベルト部分は長さ調整が可能。iPad本体の他、ペンなどの小物類を収納できるポケット×2、ジッパー付きポケット×1もあります。iPadをケースに入れた状態でも収納可能です。
    材質ナイロンシリーズTAB汎用首掛けベルトショルダーベルト:あり(肩掛けではなく腰に巻くようになります)、ハンドベルト:なし対応機種2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2015 4世代 7.9インチ iPad mini、2014 3世代 7.9インチ iPad mini、2013 2世代 7.9インチ iPad mini、2012 1世代 7.9インチ iPad mini、汎用8インチ、汎用8~7インチ、iPad mini A17 Pro/第1~6世代、iPad mini A17 Pro/第1~6世代 他7~8インチタブレット防塵防水性能なし耐衝撃性能なし収納寸法・幅(mm)約150収納寸法・高さ(mm)約230スタンド機能有無なし固定はされません。収納有無タッチペン収納あり
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップ色ブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.2インチ360°旋回可
  • ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ

    ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
    対応インチサイズ10.1収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)アズワン品番64-0869-47特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー外形寸法縦(mm)290外形寸法横(mm)215
  • iPadmini4用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ

    iPadmini4用液晶保護反射防止フィルム

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.5×0.2×199.8対応機種iPad mini 4可視光線透過率(%)90アズワン品番64-0891-92特性反射防止タッチパネル方式対応適合メーカーApple
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)色ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
  • ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ

    ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    仕様●対応ワイヤレスマイク:2本●トーン信号:35kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)12800(ワイヤレスマイク部約190)奥行(mm)300電源AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)最大出力(W)200(135+65)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、 iPad Air 第3世代(2019)、 iPad mini 第5世代(2019)電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)約5~6(バッテリー駆動時、50%音量)外部出力直径6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、35mmマウントホール対応周波数特性スピーカー:65~20000Hz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約2寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)周波数(MHz)(CH/周波数)0/806.125、1/806.375、2/807.125、3/807.75、4/809、5/809.5、6/806.25、7/806.5、8/807、9/807.875、10/808.5、11/808.875、12/806.625、13/806.875、14/807.375、15/808.25、16/808.625、17/809.25、18/806.75、19/807.5、20/808、21/809.125、22/809.375、23/809.75、24/807.625、25/808.125、26/808.375、27/808.75、28/809.625、29/807.25充電方式AC電源(100V)サイズ(mm)ワイヤレスマイク:口径直径36×H240、ツィーター:直径約25.4(1インチ)アズワン品番64-0901-95送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)4(ウーファーユニット)、8(ツィーターユニット)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)568周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)