タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式
腰にベルトを巻いて、iPad miniを収納できるケース
iPad mini収納部の蓋は磁石が内蔵されており、簡易的に閉じることができます。
ベルト部分は長さ調整が可能
iPad本体の他、ペンなどの小物類を収納できるポケット×2、ジッパー付きポケット×1もあります。
iPadをケースに入れた状態でも収納可能です。
- 材質
- ナイロン
- シリーズ
- TAB汎用首掛け
- ベルト
- ショルダーベルト:あり(肩掛けではなく腰に巻くようになります)、ハンドベルト:なし
- 対応機種
- 2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2015 4世代 7.9インチ iPad mini、2014 3世代 7.9インチ iPad mini、2013 2世代 7.9インチ iPad mini、2012 1世代 7.9インチ iPad mini、汎用8インチ、汎用8~7インチ、iPad mini A17 Pro/第1~6世代、iPad mini A17 Pro/第1~6世代 他7~8インチタブレット
- 防塵防水性能
- なし
- 耐衝撃性能
- なし
- 収納寸法・幅(mm)
- 約150
- 収納寸法・高さ(mm)
- 約230
- スタンド機能有無
- なし固定はされません。
- 収納有無
- タッチペン収納あり
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ


























