カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • MSソリューションズ(6)
  • LEPLUS NEXT(41)
  • エレコム(12)
  • Holdit(4)
  • Smart Stock(1)
  • レイ・アウト(7)
  • iFace(20)
  • MOTTERU(19)
  • トリニティ(11)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • ラスタバナナ(8)
  • CIO(7)
  • TORRAS(7)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • j5 create(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone17e」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド タブレット用 アルミ サンワサプライ

    スタンド タブレット用 アルミ

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。
    材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否角度調節対応
  • モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W サンワサプライ

    モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)900端子形状出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C出力電圧(V)AC定格100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×219×34対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e入力定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)適合機器消費電力85W以下の機器。但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。医療機器またはそれに類する機器。正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)PFC回路搭載機器。電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)起動電力の大きな機器。インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。対応低電流充電定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A出力周波数(Hz)AC定格60出力波形AC出力波形:疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池定格出力電力(W)AC定格85充電時間(時間)約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99WhUSBポート数2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1USBポートUSB PD:合計最大出力65W定格入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)差込口形状AC出力差込口:2P充電端子Type-C給電端子Type-C/USB/AC出力ポートAC出力ポート:1ポート