カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- リオン(41)
- 小野測器(3)
- アズワン(2)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- サンワダイレクト(1)
- ACO(1)
- ソーテック社(1)
「jis c 1509」の検索結果

デジタル騒音計
サンワサプライ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB