カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ホンダ(547)
  • 渡辺電機工業(180)
  • KHD(52)
  • AMPHENOL(25)
  • 東京オートマック(14)
  • ATEN(14)
  • コイズミ(小泉成器)(13)
  • StarTech.com(13)
  • RS PRO(12)
  • イメージニクス(12)
  • j5 create(11)
  • パイロット(9)
  • LINDY(8)
  • KTC(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • テック(TEC)(6)
  • ELPA(5)
  • オーム電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khd」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIコネクタキャップ サンワサプライ

    HDMIコネクタキャップ

    サンワサプライ
    519税込571
    1セット(6個)
    当日出荷
    未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
    用途HDMI機器側のコネクタカバーに材質PE種類HDMIコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3アズワン品番64-0858-10
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
  • HDMIコネクタカバー サンワサプライ

    HDMIコネクタカバー

    サンワサプライ
    519税込571
    1個(6個)
    当日出荷
    未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
    用途HDMIケーブルのコネクタカバーに材質PE種類HDMIケーブルコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×13.5×6.5アズワン品番64-0858-09入数6
  • 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチHDD変換マウンタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
    付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    DisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ブラック規格DisplayPort規格:Ver1.4ケーブル長(m)約0.2コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMIタイプA(19pin) (メス)対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。シールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.9対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:8K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス映像入力DisplayPortオスHDMI規格HDMI2.1オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
  • SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    SSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
    セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。 。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。 。8K解像度での出力には、以下すべてに対応している必要があります。・USB Type-CポートがDisplayPort 1.4以上に対応していること・Display Stream Compression(DSC)に対応していること・接続機器(PC/GPU/OS/ドライバ)が8K出力に対応していること。本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。 8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。すべてのUSB Type-Cポートでの映像出力および8K表示を保証するものではありません。
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C機能DPaltモード消費電流(mA)約300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠解像度最大表示解像度8K/60Hz保管温湿度範囲-40~60℃、0~85%結露なきことシールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブル径(Φmm)約4.6対応解像度8K/60HzHDMI規格HDMI2.1アダプタタイプUSB Type-CHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
khdケーブル特集
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
"khd" サンワサプライ 【通販モノタロウ】