変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。
アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。
8K解像度での出力には、以下すべてに対応している必要があります。・USB Type-CポートがDisplayPort 1.4以上に対応していること・Display Stream Compression(DSC)に対応していること・接続機器(PC/GPU/OS/ドライバ)が8K出力に対応していること
本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。 8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。
すべてのUSB Type-Cポートでの映像出力および8K表示を保証するものではありません。
- 対応OS
- Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26
ChromeOS
- 電源
- バスパワー
- ケーブル長(m)
- 約0.2
- コネクタ形状
- (PC接続側)USB Type-C
- 機能
- DPaltモード
- 消費電流(mA)
- 約300
- インターフェース
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- 解像度
- 最大表示解像度8K/60Hz
- 保管温湿度範囲
- -40~60℃、0~85%結露なきこと
- シールド
- 3重シールド
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 10~85 結露なきこと
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- HDMIタイプA(19pin)メス×1
- ケーブル径(Φmm)
- 約4.6
- 対応解像度
- 8K/60Hz
- HDMI規格
- HDMI2.1
- アダプタタイプ
- USB Type-C
- HDCP対応
- HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
- 内容量
- 1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ


































