カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SKC(11)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(1)
- コガネイ(2)
- サンエス(6)
- サンビー(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スーパーツール(1)
- タンガロイ(5)
- ホンダ(46)
- 信越化学工業(2)
- 大見工業(2)
- 日栄インテック(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ks-63」の検索結果
特価

電源タップ
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○