カテゴリ
- パソコン/周辺機器(45)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ブロードウォッチ(297)
- ASUS(エイスース)(101)
- Dell Technologies(82)
- StarTech.com(76)
- NEC(70)
- ATEN(67)
- RS PRO(52)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- REGZA(44)
- 塚本無線(43)
- LINDY(42)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(41)
- シャープ(36)
- エレコム(32)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SONY(ソニー)(28)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- EPSON(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「lan hdmi」の検索結果
特価

HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 ※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。 受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 RoHS指令に対応しています。接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど材質スチール質量(g)160タイプ受信機消費電力(W)0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。アズワン品番64-0869-33RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIエクステンダー(セットモデル)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷延長ケーブル(m)70(最大)接続台数1付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8材質スチール質量(g)送信機/234、受信機/234タイプ送受信機セット消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24電源ACアダプタコネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29最大解像度3840×2160適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル)アズワン品番64-0903-14
エクステンダー_HDMI
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 。HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。接続台数1セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。延長ケーブル(m)70(最大)接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1材質スチール質量(g)234タイプ受信機電源ACアダプタ対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)4.24インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線))使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-05帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)HDCP対応HDCP1.4/2.2
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。分配数4付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。 本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 3段階のカスケード接続にも対応しています。 4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)3470対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)18.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-04分配数4分配帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
HDMI+USB2.0エクステンダー
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷延長ケーブル(m)60(最大)接続台数1質量(g)送信機:160、受信機:160消費電力(W)1(送信機最大)、3.9(受信機最大)電源ACアダプタコネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:90×55×24、受信機:90×55×24対応HDCP1.2最大解像度1920×1200適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0873-73
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大延長(m)60伝送速度(Gbps)32仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
エクステンダー HDMI 光ファイバ接続
サンワサプライ¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 。光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 。映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 。有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 。19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)延長:300最大インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで動作温度0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.0b
LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応
サンワサプライ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)キー数105キー(日本語配列)コントラスト比1000:1液晶パネル18.5インチTFT-LCD表示色1670万色ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080視野角178 °(水平)、178 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz映像出力HDMIリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20
エクステンダー_USB2.0
サンワサプライ¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1質量(g)送信機/約200、受信機/約210電源セルフパワー温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60ケーブル長(m)延長ケーブル:100対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなどインターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートサイズ(mm)W101×D79×H24通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アダプタタイプ【ACアダプタ】有湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
エクステンダー USB2.0
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷USB2.0信号を最大50mまで延長でき、4台のUSBデバイスを延長接続できる4ポートハブ付きのUSB2.0エクステンダー。パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付きです。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。カテゴリ6A/6/5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。仕様ACアダプタ/有セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取り付け金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書・保証書×1質量(g)送信機/約90、受信機/約168電源セルフパワーコネクタ形状【PC接続側】USB Type-A【送信機】入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/67×60×24、受信機/111×63×24インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)延長ケーブル(m)50動作環境動作温度/0~40℃、保管温度/-20~60℃、動作湿度/80%以下 ※結露なきこと、保管湿度/80%以下 ※結露なきことケーブル対応LAN/CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
変換ケーブル
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。色ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス
ドッキングステーション
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。消費電力(W)15転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
変換アダプタ
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、HDCP:HDCP1.4規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数2ポートケーブル長(m)0.3対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.14・10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPadChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応している必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※Nintendo Switchには非対応電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度最大3840×2160(4K 30Hz)電源タイプバスパワー/セルフパワー通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5MbpsポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
ドッキングステーション
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、VGAディスプレイ、Diaplay port、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。仕様IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)・IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)・IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応、【通信モード】フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書規格4K/UHDポート数3ポート(合計)電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約0.3対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11、10コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応PD(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ電源電圧(V)5インターフェース【USBハブ】Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。色(本体)ブラック供給電流(mA)約750最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、HDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス、DisplayPort メス※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応※同時に使用することはできませんアクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz)VGA/最大1920×1200(60Hz)DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)アスペクト比16:9コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hzポート数3ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
ドッキングハブ
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A、デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
ドッキングステーション USB TypeC
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。MACアドレスのパススルー機能に対応。 ※パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/30Hz HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbpsポート数4ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)ケーブルタイプケーブル一体型
ドッキングステーション
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1パワーデリバリーあり
ドッキングハブ
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブHDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。USB2.0のマウス専用ポート付【ご購入前にご確認ください】 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen2規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の規格値(10Gbps)の転送速度は規格値です。仕様ケーブル長:約30cm コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:900mA(※全ポート合計、※バスパワー時) 重量:約160g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容本体、取扱説明書寸法(mm)約W256×D33×H32ポート数3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応電源電圧5V対応OSWindows 10コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 2、Surface Go通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K30Hz
ドッキングステーション USB TypeC
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※。本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
ドッキングステーション
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSBType-Cドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。机固定アタッチメントがついているのでしっかり机に固定できます。USBType-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。GigabitEthernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、机固定アタッチメント、固定用シート規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧くださいコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格対応メディア最大1000GB(SDメモリカード)、最大1000GB(microSDカード)電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応スロットmicroSDカード/SDメモリカード伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)供給電流(mA)最大約750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1※DisplayPort Alt mode対応※HDCP 1.4対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K 30Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(USB 2.0)USB Type-Cコネクタ メス×1(充電対応/PD3.0 100W対応)
エクステンダー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります入力信号HDMI(対応)インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで解像度1080p(1920×1080ドット)保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)出力信号USB/HDMI(対応)対応フォーマットLPCM(音声)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)データレート(Gbps)最大10.2帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
ドッキングハブ USB TypeC
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。セット内容本体、ケーブルタイ質量(g)55ポート数2ポート、全ポート数4in1適合規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×23×17ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台動作温度(℃)0~45※結露なきこと動作湿度(%)10~85※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。出入力ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応USBポートUSB Aメス/USB 5Gbps:1ポート、USB PD入力ポート:最大入力100W、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート PD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160/4K転送速度(Gbps)最大5(理論値)HDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型出力ドライバドライバ不要リフレッシュレート(Hz)60HDCP対応2.2、2、1.4
ドッキングステーション_USB 5Gbps
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個欠品中ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。セット内容面ファスナー
ドッキングステーション USB TypeC
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。ポート数4ポート最大出力(W)USB PD:82コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500ケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
ドッキングステーション_USB TypeC
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き仕様HDCP:2.2、2、1.4セット内容L型コネクタ、取扱説明書質量(g)約117ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格最大出力(W)約100コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)5対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ケーブルタイプ一体型タイプLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ドッキングステーション
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。 【ご購入前にご確認ください】 ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。セット内容取扱説明書、面ファスナー質量(g)75規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15電源電圧(V)5構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスケーブル長(cm)約50通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz最大供給電流(mA)720(全ポート合計)
ドッキングハブ
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5Aセット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
ドッキングステーション
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容本体、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
ドッキングハブ USB TypeC
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。ケーブルが1mと長くモニター裏やデスク下への設置も余裕をもって接続できます。セット内容本体、ケーブルタイ質量(g)77ポート数2ポート、全ポート数:4in1適合規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×23×17対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコンディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台動作温度(℃)0~45※結露なきこと動作湿度(%)10~85※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート PD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません、USB PD:最大入力100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。伝送速度(Mbps)(理論値)1000Mbps、100Mbps、10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。出入力ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160/4K転送速度(Gbps)最大5(理論値)HDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型出力ドライバ不要リフレッシュレート(Hz)60HDCP対応2.2、2、1.4
ドッキングステーション USB TypeC
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。。。。<制限事項>。※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に。 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)データ転送速度最大5Gbps(理論値)伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。HDR対応対応
ドッキングステーション USB TypeC
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。固定用アタッチメントがついており、机などの平面に固定することができます。しかも、取り外すことができるので配線時などちょっと手前にと思った時もすぐ動かすことができます。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。コンパクトなドッキングの中にUSBポートが5ポート搭載されています。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付きで机の後ろなどに置くのに最適です。ポート数5ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状USB Type-C最大解像度4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ディスプレイ1台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSDスロットSDメモリカード、microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。ケーブル長(cm)約50供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値) [USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)、USB Type-Cメス/USB 2.0:1ポート、USB Aメス/USB 2.0:2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(理論値)1000Mbps、100Mbps、10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポートLAN:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD【カードリーダー】対応解像度3840×2160容量(GB)2000(SDカード)HDMI規格1ポートケーブルタイプケーブル一体型LANIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)HDCP対応1.4
ドッキングハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
ドッキングステーション_USB TypeC
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Works with Chromebook を取得したドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。<制限事項> 本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。セット内容取扱説明書ポート数3ポート消費電力(W)14適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~14ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30伝送速度(Mbps)1000, 100, 10供給電流(mA)最大1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】対応解像度4K/60Hz入力電力(W)最大100ケーブルタイプ一体型タイプ
ドッキングステーション_USB TypeC
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。データ転送速度10Gbps通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書幅(mm)180高さ(mm)20質量(g)約240奥行(mm)70ポート数【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート電源セルフパワー適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】65ケーブル長(m)1コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×70×20最大解像度4K動作温度5~40℃動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1スロットmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。動作湿度(%)10~85伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1ケーブルタイプケーブル着脱パワーデリバリーありLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ2台、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは4K(60Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大95W充電パソコンを充電することができます。PD切替スイッチ付きでドッキングへの給電を15Wと5Wで選択することができます。ドッキングにたくさんの周辺機器を接続する場合は15W、パソコンへの給電をたくさんしたいときは5Wを選択できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート・Type-Cポート×2付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。MACアドレスのパススルー機能に対応。 。パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。仕様USB PD入力ポートありポート数3ポート消費電力(W)15※15Wと5Wの切替モード付適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)USB PD:約95※95Wと85Wの切替モード付対応OSWindowsコネクタ形状USB Type-C最大解像度4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ディスプレイ3台※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約15供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)データ転送速度5Gbps(理論値)[USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:2ポートPD対応ポート(PD&データ ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ]伝送速度(理論値)1000Mbps,100Mbps,10MbpsポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。アクセス方式CSMA/CD対応解像度7680×4320最大7680×4320(8K/30Hz)最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。HDMI規格2ポートケーブルタイプケーブル一体型LANIEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)HDCP対応2.3,2.2,2,1.4
ドッキングハブ
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。仕様【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大750mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数:3ポート【LANポート】規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、アクセス方式:CSMA/CD、ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、電源電圧:5V【映像出力】コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応、対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)【共通仕様】対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。対応OS iPadOS:iPadOS 14~13、対応OS mac:macOS 10.12~10.15、対応OS Windows:10、消費電流:最大900mA、ケーブル長:3cm・30cm、セット内容:取扱説明書、USB Type-C接続ケーブル ショートケーブル(約3cm)×1、ロングケーブル(約30cm)×1